A Kroppsmaterial: Aluminium , Bore Dia.: 1" , Typ av kuddar: Justerbar , Cylindertyp: Spölös , Ändlocksmaterial: Aluminium , Avsluta: Silver och svart , magnetisk kolv: Ja , Max. Ladda: 112 lb. , Max. Tryck: 150 psi , Montera: Grundläggande , Total längd: 13.88 " , Kolvmaterial: Magnetisk , Portstorlek: 1 / 8 "NPT , Enkelskådespelare/dubbelverkande: Dubbel agerar , Temp. Räckvidd: -22 grader till 180 grader F. , Rörmaterial: Aluminium
Dubbelverkande stavlös luftcylinder i aluminium
SPEEDAIRE dubbelverkande stavlösa luftcylindrar används i operationer där 50 % mindre arbetsutrymme finns tillgängligt än det utrymme som krävs av typiska kolvstångscylindrar. De har justerbara kuddar för att ställa in önskad kraft och bromsa belastningen i slutet av slaget. Dessa luftcylindrar kan monteras i valfri riktning (vertikal/horisontell) och har ett aluminiumrör. De har en magnetiskt styrd kolv för att komprimera luftkammaren. Välj mellan 9 och 12 tums slag luftcylindervarianter på Raptor Supplies.