MITUTOYO Digital mikrometer


Filter
Slända: Flat
StilModellStädArtikelMätområdeUpplösningSPC-utgångKausPris (ex moms)
A
193-212
Hårdmetall, plattDigital yttre mikrometer1 till 2 "0.0001 "NejFriktion3 413 SEK
B
293-347-30
FlatDigital mikrometer3 till 4"/75 till 100 mm0.00005 "/ 0.001 mmNejratchet5 920 SEK
C
293-349-30
FlatDigital mikrometer0 till 1"/0 till 25 mm0.00005 "/ 0.001 mmNejratchet3 821 SEK
D
193-111
Flatmikrometer0 till 25mm0.001mmNejratchet2 931 SEK
E
193-213
FlatDigital mikrometer2 till 3 "0.0001 "-ratchet3 897 SEK
F
293-333-30
FlatDigital mikrometer3 till 4"/75 till 100 mm0.00005 "/ 0.001 mmJaratchet6 748 SEK
G
293-336-30
FlatDigital mikrometer1 till 2"/25 till 50 mm0.00005 "/ 0.001 mmJaFriktion5 091 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?