A Kroppsmaterial: Rostfritt stål , Bore Dia.: 1.5 " , Typ av kuddar: Ingen , Cylindertyp: Runda , Ändlocksmaterial: Aluminium , Avsluta: Silver , magnetisk kolv: Nej , Max. Tryck: 250 psi , Montera: Dubbel slut , Nos Mount Gänga: 3/4 "-16 , Kolvmaterial: Aluminium , Kolvstång Material: Rostfritt stål , Pivot Hole Dia.: 0.376 " , Portstorlek: 1 / 8 "NPT , Rod Dia.: 7 / 16 " , Stångens längd: 3 / 4 " , Stång Trådstorlek: 7/16 "-20 UNF , Enkelskådespelare/dubbelverkande: Dubbel agerar , Temp. Räckvidd: -10 grader till 165 grader F. , Rörmaterial: Rostfritt stål
Dubbelverkande runda luftcylindrar, 1-1/2 tums håldiameter
SPEEDAIRE dubbelverkande runda luftcylindrar är lämpliga för användning i hydrauliska maskiner för att flytta föremål i båda riktningarna. De har konstruktion i rostfritt stål och omagnetisk aluminiumkolv för att tolerera olika miljöer, smörjmedel, fukt och lösningsmedel. Dessa cylindrar kan enkelt installeras med aluminiumnos- och pivotmonteringsalternativ. Välj mellan ett brett utbud av dubbelverkande runda luftcylindrar, tillgängliga i 1 till 6 tums slaglängder på Raptor Supplies.