SPEEDAIRE Dubbelverkande rundluftcylinder, näsmontering, 1-1 / 2 "borrdiameter


Filter
Kroppsmaterial: Rostfritt stål , Bore Dia.: 1.5 " , Typ av kuddar: Ingen , Cylindertyp: Runda , Avsluta: Silver , magnetisk kolv: Nej , Montera: Näsa , Nos Mount Gänga: 3/4 "-16 , Kolvmaterial: Aluminium , Kolvstång Material: Rostfritt stål , Pivot Hole Dia.: 0.376 " , Stångens längd: 3 / 4 " , Enkelskådespelare/dubbelverkande: Dubbel agerar , Rörmaterial: Rostfritt stål
StilModellTemp. RäckviddÄndmaterialMax. TryckTotal längdHamnstorlekRod Dia.StånggängstorlekStrokePris (ex moms)
A
5ZEA3
-10 grader till 165 grader F.Aluminium250 psi6.44 "1 / 8 "NPT7 / 16 "7/16 "-20 UNF2"879 SEK
A
5ZEA5
-10 grader till 165 grader F.Aluminium250 psi8.44 "1 / 8 "NPT7 / 16 "7/16 "-20 UNF4"995 SEK
A
5ZEA7
-10 grader till 165 grader F.Aluminium250 psi10.44 "1 / 8 "NPT7 / 16 "7/16 "-20 UNF6"1 098 SEK
A
5ZEA2
-10 grader till 165 grader F.Aluminium250 psi5.44 "1 / 8 "NPT7 / 16 "7/16 "-20 UNF1"904 SEK
A
5ZEA4
-10 grader till 165 grader F.Aluminium250 psi7.44 "1 / 8 "NPT7 / 16 "7/16 "-20 UNF3"937 SEK
A
5ZEA6
-10 grader till 165 grader F.Aluminium250 psi9.44 "1 / 8 "NPT7 / 16 "7/16 "-20 UNF5"1 054 SEK
B
1.50DXPSRD03.00
32 grader till 160 grader F.Delrin100 psi6.69 "1 / 8 "0.437 "7 / 16-20 UNF2"228 SEK
B
1.50DXPSRD06.00
32 grader till 160 grader F.Delrin100 psi9.69 "1 / 8 "0.437 "7 / 16-20 UNF5"1 147 SEK
B
1.50DSRD01.00
32 grader till 160 grader F.Delrin100 psi5.44 "1 / 8 "0.437 "7 / 16-20 UNF1"190 SEK
B
1.50DXPSRD04.00
32 grader till 160 grader F.Delrin100 psi7.69 "1 / 8 "0.437 "7 / 16-20 UNF3"1 147 SEK
B
1.50DXPSRD05.00
32 grader till 160 grader F.Delrin100 psi8.69 "1 / 8 "0.437 "7 / 16-20 UNF4"1 147 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?