Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SPEEDAIRE 1.50DXPSRD06.00 Luftcylinder 5 tums slaglängd 9.69 tum längd | AE6LBP 5TRG2

SPEEDAIRE 1.50DXPSRD06.00 Luftcylinder 5 tums slaglängd 9.69 tum

Finns i lager
Artikel: AE6LBP Modell: 1.50DXPSRD06.00Korsreferens: 5TRG2

Få det Maj 20, Måndag
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
1 147 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftcylinder
Body MaterialRostfritt stål
Bore Dia.1.5 "
KuddtypIngen
CylindertypRunda
ÄndmaterialDelrin
FinishSilver
Magnetisk kolvNej
Max. Tryck100 psi
MonteraNäsa
Nosmonterad tråd3/4 "-16
Total längd9.69 "
KolvmaterialAluminium
KolvstångsmaterialRostfritt stål
Pivot Hole Dia.0.376 "
Hamnstorlek1 / 8 "
Rod Dia.0.437 "
Längd på stånggänga3 / 4 "
Stånggängstorlek7 / 16-20 UNF
Enstaka skådespelare / dubbelspelDubbel agerar
Stroke5"
Temp. Räckvidd32 grader till 160 grader F.
RörmaterialRostfritt stål

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.45
Fartygets höjd (cm)4.57
Fartygets längd (cm)29.72
Fartygets bredd (cm)4.57
HS-kod8412310080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTemp. RäckviddÄndmaterialMax. TryckTotal längdHamnstorlekRod Dia.StånggängstorlekStrokePris
SPEEDAIRE 1.50DSRD01.00 Luftcylinder 1 tum slaglängd 5.44 tum längd | AE6LAB 5TRC7 1.50DSRD01.0032 grader till 160 grader F.Delrin100 psi5.44 "1 / 8 "0.437 "7 / 16-20 UNF1"190SEK
SPEEDAIRE 1.50DXPSRD03.00 Luftcylinder 2 tum slaglängd 6.69 tum längd | AE6LBL 5TRF9 1.50DXPSRD03.0032 grader till 160 grader F.Delrin100 psi6.69 "1 / 8 "0.437 "7 / 16-20 UNF2"228SEK
SPEEDAIRE 1.50DXPSRD04.00 Luftcylinder 3 tums slaglängd 7.69 tum längd | AE6LBM 5TRG0 1.50DXPSRD04.0032 grader till 160 grader F.Delrin100 psi7.69 "1 / 8 "0.437 "7 / 16-20 UNF3"1 147 kr
SPEEDAIRE 1.50DXPSRD05.00 Luftcylinder 4 tums slaglängd 8.69 tum längd | AE6LBN 5TRG1 1.50DXPSRD05.0032 grader till 160 grader F.Delrin100 psi8.69 "1 / 8 "0.437 "7 / 16-20 UNF4"1 147 kr
SPEEDAIRE 5ZEA2 luftcylinder 1 tums slaglängd 5.44 tums längd | AE7LYH 5ZEA2-10 grader till 165 grader F.Aluminium250 psi5.44 "1 / 8 "NPT7 / 16 "7/16 "-20 UNF1"904SEK
SPEEDAIRE 5ZEA3 luftcylinder 2 tums slaglängd 6.44 tum | AE7LYJ 5ZEA3-10 grader till 165 grader F.Aluminium250 psi6.44 "1 / 8 "NPT7 / 16 "7/16 "-20 UNF2"879SEK
SPEEDAIRE 5ZEA4 luftcylinder 3 tums slaglängd 7.44 tums längd | AE7LYK 5ZEA4-10 grader till 165 grader F.Aluminium250 psi7.44 "1 / 8 "NPT7 / 16 "7/16 "-20 UNF3"937SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEEDAIRE 1.50DXPSRD06.00 Luftcylinder 5 tums slaglängd 9.69 tum
1 147 kr /enhet