Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SPEEDAIRE 1.75DSR2.000 Luftcylinder 1-3 / 4-tums hål 2-tums slaglängd | AE8EEZ 6CPW5

SPEEDAIRE 1.75DSR2.000 Luftcylinder 1-3/4 tums hål 2 tums slaglängd

Finns i lager
Artikel: AE8EEZ Modell: 1.75DSR2.000Korsreferens: 6CPW5

Få det Maj 20, Måndag
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
1 233 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftcylinder
Body MaterialRostfritt stål
Bore Dia.1.75 "
KuddtypIngen
CylindertypRunda
ÄndmaterialAluminium
FinishSilver
Magnetisk kolvNej
Max. Tryck250 psi
MonteraNäsa
Nosmonterad tråd1-14 "
Total längd7.57 "
KolvmaterialAluminium
KolvstångsmaterialRostfritt stål
Hamnstorlek1/4 "NPTF
Rod Dia.7 / 16 "
Längd på stånggänga0.88 "
Stånggängstorlek7/16 "-20 UNF
Enstaka skådespelare / dubbelspelDubbel agerar
Stroke2"
Temp. Räckvidd-10 grader till 165 grader F.
RörmaterialRostfritt stål

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.6705
Fartygets höjd (cm)4.83
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)4.83
HS-kod8412310080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellNosmonterad trådTotal längdStrokePris
SPEEDAIRE 6CPW8 luftcylinder 1-3/4 tums hål 5 tums slaglängd | AE8EFC 6CPW81 "-1410.57 "5"1 401 kr
SPEEDAIRE 6CPW9 luftcylinder 1-3/4 tums hål 6 tums slaglängd | AE8EFD 6CPW91-14 "11.57 "6"1 460 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEEDAIRE 1.75DSR2.000 Luftcylinder 1-3/4 tums hål 2 tums slaglängd
1 233 kr /enhet