A Kroppsmaterial: Rostfritt stål , Bore Dia.: 2.5 " , Typ av kuddar: Ingen , Cylindertyp: Runda , Ändlocksmaterial: Aluminium , Avsluta: Silver , magnetisk kolv: Nej , Max. Tryck: 250 psi , Montera: Näsa , Nos Mount Gänga: 1-3 / 8 "-12 , Kolvmaterial: Aluminium , Kolvstång Material: Rostfritt stål , Portstorlek: 1 / 4 "NPT , Rod Dia.: 5 / 8 " , Stångens längd: 0.88 " , Stång Trådstorlek: 1/2 "-20 UNF , Enkelskådespelare/dubbelverkande: Dubbel agerar , Temp. Räckvidd: -10 grader till 165 grader F. , Rörmaterial: Rostfritt stål