BURNDY Crimpit Series H-Tap


Filter
Spänningsvärde: 0.32 "
StilModellFärg kodHöjdMax. SpänningTotal längdBreddPris (ex moms)
A
YSH2929
------
RFQ
A
YSH3429
------
RFQ
A
YSH3434
------
RFQ
A
YSH3939
------
RFQ
B
YH3434WCC
Brun---3.47 "-
RFQ
C
YH2C2CWC
Brun--0.75 "2.1 "-
RFQ
B
YH2C2CWCC
Brun--0.75 "2.1 "-
RFQ
D
YH3429
Brun---3.37 "-
RFQ
C
YH3429WC
Brun---3.37 "-
RFQ
C
YH3434WC
Brun---3.47 "-
RFQ
B
YH3429WCC
Brun---3.37 "-
RFQ
B
YH8C8CWCC
Grön--14.68 "1.8 "-
RFQ
B
YH6C6CWCC
Orange--14.68 "11.14 "-
RFQ
C
YH6C6CWC
Orange-----
RFQ
C
YH292CWC
Purple---2.47 "-
RFQ
B
YH292CWCC
Purple---2.47 "1 303 SEK
RFQ
D
YH2929
PurpleLaminerat fiberduk--2.91 "-
RFQ
C
YH2929WC
Purple---2.91 "-
RFQ
B
YH2929WCC
Purple---2.91 "-
RFQ
D
YH298C
Purple12.59 "--2.47 "-
RFQ
D
YH292C
Purple12.59 "--2.47 "-
RFQ
B
YH298CWCC
Purple---2.47 "-
RFQ
B
YH4444WCC
White---4.5 "-
RFQ
C
YH4444WC
White---4.5 "-
RFQ
B
YH3931WCC
Gul--0.95 "4.1 "-
RFQ
B
YH4429WCC
Gul---4.48 "-
RFQ
B
YH3939WCC
Gul--1.25 "4.1 "-
RFQ
D
YH3939
Gul--1.25 "4.1 "-
RFQ
D
YH3931
Gul--0.95 "4.1 "-
RFQ

Crimpit Series H-Tap

BURNDY Crimpit Series H-Taps är kompressionsanslutningar i koppar utformade för att göra säkra elektriska anslutningar. De är förtennade och kan rymma ett brett utbud av trådstorlekar. För huvudledningarna kan de hantera storlekar från 2 AWG till 250 kcmil, inklusive olika klasser som B, C och I, samt DLO (Diesel Locomotive Cable). För gängtrådarna kan de rymma storlekar från 14 AWG till 8 AWG, med olika klassalternativ som B, C, G, H, I och DLO, samt klass K för tapp 1. Dessa kopplingar har oberoende gängspår för flexibel design och installation. De är färgkodade för att matcha motsvarande installationsdyna och har präglade formindexmarkeringar för inspektionsändamål. Dessa kontakter kommer med ett tredjehandsverktyg för hjälp under installationen.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?