A Kroppsmaterial: Rostfritt stål , Bore Dia.: 7 / 16 " , Typ av kuddar: Ingen , Cylindertyp: Runda , Ändlocksmaterial: Aluminium , Avsluta: Silver , magnetisk kolv: Nej , Max. Tryck: 250 psi , Montera: Näsa , Nos Mount Gänga: 7/16 "-20 , Kolvmaterial: Aluminium , Kolvstång Material: Rostfritt stål , Portstorlek: # 10-32 UNF , Rod Dia.: 3 / 16 " , Stångens längd: 1 / 2 " , Stång Trådstorlek: # 10-32 UNF , Enkelskådespelare/dubbelverkande: Dubbel agerar , Temp. Räckvidd: -10 grader till 165 grader F. , Rörmaterial: Rostfritt stål
Dubbelverkande runda luftcylindrar, 7/16 tums diameter
SPEEDAIRE dubbelverkande runda luftcylindrar är pneumatisk utrustning, idealisk för att producera dragkraft/kraft för att flytta föremål i hydrauliska system. De har en hållbar konstruktion av rostfritt stål med aluminiumkolv (icke-magnetisk) för att fungera även i tuffa miljöer och temperaturer. Dessa cylindrar erbjuder fram- och återgående rörelse, vilket ger större dragkraft och rörelse än enkelverkande cylindrar. Luftcylindrarna är nosmonterade med hjälp av gavlar av aluminium. Välj från ett brett utbud av dubbelverkande runda luftcylindrar, tillgängliga i 1 till 6 tums slaglängder på Raptor Supplies.