Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SPEEDAIRE 5MMF9 luftcylinder 7/16 tums hål 3 tums slag | AE4RMM

SPEEDAIRE 5MMF9 luftcylinder 7/16 tums hål 3 tums slag

Finns i lager
Artikel: AE4RMM Modell: 5MMF9
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
498SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftcylinder
Body MaterialRostfritt stål
Bore Dia.7 / 16 "
KuddtypIngen
CylindertypRunda
ÄndmaterialAluminium
FinishSilver
Magnetisk kolvNej
Max. Tryck250 psi
MonteraNäsa
Nosmonterad tråd7/16 "-20
Total längd5.62 "
KolvmaterialAluminium
KolvstångsmaterialRostfritt stål
Hamnstorlek# 10-32 UNF
Rod Dia.3 / 16 "
Längd på stånggänga1 / 2 "
Stånggängstorlek# 10-32 UNF
Enstaka skådespelare / dubbelspelDubbel agerar
Stroke3"
Temp. Räckvidd-10 grader till 165 grader F.
RörmaterialRostfritt stål

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0585
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)2.03
HS-kod8412310080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdStrokePris
SPEEDAIRE 5MMF5 luftcylinder 1/2 tums slaglängd 3.12 tums längd | AE4RMH 5MMF53.12 "1 / 2 "395SEK
SPEEDAIRE 5MMF7 luftcylinder 1-1/2 tums slaglängd 4.12 tums längd | AE4RMK 5MMF74.12 "1.5 "438SEK
SPEEDAIRE 5MMG0 luftcylinder 7/16 tums hål 4 tums slag | AE4RMN 5MMG06.62 "4"548SEK
SPEEDAIRE 5MMG1 luftcylinder 7/16 tums hål 5 tums slaglängd | AE4RMP 5MMG17.62 "5"578SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEEDAIRE 5MMF9 luftcylinder 7/16 tums hål 3 tums slag
498SEK /enhet