SPEEDAIRE Snabbkopplingsslangkopplingar, aluminium, 300 PSI


Filter
Finish: eloxerad , Växlingstyp: Global stil Hi-Flow , Material: Aluminium , Max. Tryck: 300 psi , Tätningar: NBR , Temp. Räckvidd: -40 grader till 200 grader F.
StilModellKroppsstorlekSlangkopplingRörstorlekPris (ex moms)
A
30E524
1 / 4 "(M) NPT3 / 8 "30 SEK
A
30E626
1 / 4 "(M) NPT1 / 2 "18 SEK
B
30E625
1 / 4 "(F) NPT1 / 2 "20 SEK
A
30E614
1 / 4 "(M) NPT1 / 4 "31 SEK
B
30E615
1 / 4 "(F) NPT1 / 4 "32 SEK
B
30E616
3 / 8 "(F) NPT3 / 8 "54 SEK

Snabbkopplingsslangkopplingar, aluminium, 300 PSI

SPEEDAIRE snabbkopplingar är utformade för att ansluta till honkopplingspluggar som i sin tur ansluter verktyg till luft-, vatten- och vätskeledningar. Dessa nipplar är införda i kopplingskroppar och är gjorda av lätt men ändå hållbart aluminium med anodiserad yta för att motstå korrosion. De tål ett maximalt tryck på 300 PSI. Välj bland ett brett utbud av snabbkopplingar, tillgängliga i 1/4, 3/8 och 1/2 tums rörstorlekar på Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?