Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SPEEDAIRE 30E614 Kopplingsplugg (m) npt 1/4 Aluminium | AC4LMK

SPEEDAIRE 30E614 Kopplingsplugg (m)npt 1/4 Aluminium

Finns i lager
Artikel: AC4LMK Modell: 30E614

Få det Maj 7, Tisdag
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
29SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSnabbkopplingskontakt
Kroppsstorlek1 / 4 "
Finisheloxerad
Slangkoppling(M) NPT
UtbytestypGlobal stil Hi-Flow
MaterialAluminium
Max. Tryck300 psi
Rörstorlek1 / 4 "
TätningarNBR
Temp. Räckvidd-40 grader till 200 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0023
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)4.06
Fartygets bredd (cm)1.52
HS-kod7609000000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellKroppsstorlekSlangkopplingRörstorlekPris
SPEEDAIRE 30E524 Kopplingsplugg (m) npt 1/4 Aluminium | AC4LHN 30E5241 / 4 "(M) NPT3 / 8 "26SEK
SPEEDAIRE 30E615 Kopplingsplugg (f) npt 1/4 Aluminium | AC4LML 30E6151 / 4 "(F) NPT1 / 4 "32SEK
SPEEDAIRE 30E616 Kopplingsplugg (f) npt 3/8 Aluminium | AC4LMM 30E6163 / 8 "(F) NPT3 / 8 "54SEK
SPEEDAIRE 30E625 Kopplingsplugg (f) npt 1/4 Aluminium | AC4LMX 30E6251 / 4 "(F) NPT1 / 2 "20SEK
SPEEDAIRE 30E626 Kopplingsplugg (m) npt 1/4 Aluminium | AC4LMY 30E6261 / 4 "(M) NPT1 / 2 "18SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEEDAIRE 30E614 Kopplingsplugg (m)npt 1/4 Aluminium
29SEK /enhet