APOLLO VALVES 38-200-serien Atmosfärisk typ vakuumbrytare


Filter
Kopplingstyp: FNPT , Avsluta: Mässing polerad , Max. Tryck: 125 psi , Mfr. Serier: 38-200 , Produkttyp: Vakuumbrytare , Täta: Silikon , Tätningsmaterial: Silikon , Temp. Räckvidd: 212 grader F , Temperaturvariation: 212 Deg. F
StilModellHöjdMaterialStorlekBreddPris (ex moms)
A
38-203-06
2 5 / 8 "krom1 / 2 "1 7 / 8 "659 SEK
A
38-201-06
2 5 / 16 "Polerad Chrome1 / 4 "21 / 32 "1 838 SEK
A
38-202-06
2 5 / 16 "Polerad Chrome3 / 8 "21 / 32 "581 SEK
A
38-201-01
2 5 / 16 "Mässing1 / 4 "21 / 32 "459 SEK
A
38-203-01
2.625 "Mässing1 / 2 "1.88 "502 SEK
A
38-204-01
3"Mässing3 / 4 "2"546 SEK
A
38-204-06
3"Polerad Chrome3 / 4 "2"753 SEK

38-200-serien Atmosfärisk typ vakuumbrytare

Apollo 38-200-seriens vakuumbrytare av atmosfärisk typ används i vattenförsörjningssystem för att förhindra återflöde och bibehålla integriteten hos dricksvatten. De är installerade vid bevattningssystem, kranar och slanghaklappar för att skydda mot kontaminering genom att förhindra omvänd flöde av icke-drickbart vatten till rentvattenförsörjningen. Dessa vakuumbrytare erbjuder en atmosfärisk design som tillåter luft att komma in i systemet, bryter det vakuum som skapas av vattenflödesavbrott och minskar risken för korskopplingar. De har konstruktion i mässing/polerad krom för strukturell styvhet och hållbarhet. Dessa vakuumbrytare har en silikontätning för att förhindra läckage. De har FNPT-anslutningar för enkel/enkel montering och demontering.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?