VESTIL FM-serien Edge-O-Dock Levelers


Filter
Stötfångarhöjd: 18 " , Stötfångarlängd: 2" , Bumper Projection: 15 " , Stötfångartjocklek: 2" , Stötfångarbredd: 8" , Färg: Brun , Höjd: 18 " , Inkluderar: installation av maskinvara , Installationsmetod: Permanent installation på fronten av dockan , Material: Stål , Plattformstjocklek: 0.38 " , Serviceintervall ovanför Dock: 5" , Serviceområde under kaj: 5"
StilModellLäppprojektionLastkapacitetPlattform LängdPlattformsbreddBreddPris (ex moms)
A
FM-0648
13.69 "6000 Ibs28.69 "48 "75 "21 356 SEK
RFQ
B
FM-2072
14 "20000 Ibs29 "72 "99 "34 130 SEK
RFQ
C
FM-2572
14 "25000 Ibs29 "72 "99 "34 403 SEK
RFQ
D
FM-2078
14 "20000 Ibs29 "78 "105 "31 796 SEK
RFQ
E
FM-2566
14 "25000 Ibs29 "66 "93 "33 589 SEK
RFQ
F
FM-2066
14 "20000 Ibs29 "66 "93 "33 084 SEK
G
FM-3066
14.81 "30000 Ibs29.81 "66 "93 "32 220 SEK
RFQ
H
FM-3072
14.81 "30000 Ibs29.81 "72 "99 "36 332 SEK
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?