Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SPEEDAIRE 4ZL42 Tryckluftfilter 150 Psi 2.68 tum Bredd | AE2UPN

SPEEDAIRE 4ZL42 tryckluftsfilter 150 Psi 2.68 tums bredd

Finns i lager
Artikel: AE2UPN Modell: 4ZL42
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
730SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTryckluftfilter
SkålmaterialPolykarbonat med skydd
Skålstorlek3.5 oz.
AvloppstypManuell
filtermediaKomprimerad luft
Filterbetyg5 mikron
Husets materialAluminium
Max. Flöde69 cfm
Max. Tryck150 psi
Max. Temp.125 grader F
Totala höjden7.15 "
Total bredd2.68 "
Rörstorlek1 / 2 "NPT
StorlekMellanliggande

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.5625
Fartygets höjd (cm)26.67
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod8421398090
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellSkålmaterialMax. FlödeMax. TryckMax. Temp.RörstorlekPris
SPEEDAIRE 4ZL37 Tryckluftfilter 250 Psi 2.68 tum Bredd | AE2UPH 4ZL37Metall med siktmätare53 cfm250 psi175 grader F1 / 4 "NPT681SEK
SPEEDAIRE 4ZL38 Tryckluftfilter 150 Psi 2.68 tum Bredd | AE2UPJ 4ZL38Polykarbonat med skydd53 cfm150 psi125 grader F1 / 4 "NPT669SEK
SPEEDAIRE 4ZL39 Tryckluftfilter 250 Psi 2.68 tum Bredd | AE2UPK 4ZL39Metall med siktmätare65 cfm250 psi175 grader F3 / 8 "NPT772SEK
SPEEDAIRE 4ZL40 Tryckluftfilter 150 Psi 2.68 tum Bredd | AE2UPL 4ZL40Polykarbonat med skydd65 cfm150 psi125 grader F3 / 8 "NPT750SEK
SPEEDAIRE 4ZL41 Tryckluftfilter 250 Psi 2.68 tum Bredd | AE2UPM 4ZL41Metall med siktmätare69 cfm250 psi175 grader F1 / 2 "NPT763SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEEDAIRE 4ZL42 tryckluftsfilter 150 Psi 2.68 tums bredd
730SEK /enhet