SPEEDAIRE Subcompact oljeborttagningsfilter


Filter
Skålmaterial: polykarbonat , Skålstorlek: 1 oz. , Filterbetyg: 0.01 mikron , Max. Tryck: 150 psi , Max. Temp.: 125 grader F , Totala höjden: 4.25 " , Total bredd: 1.63 "
StilModellAvloppstypMax. FlödeRörstorlekPris (ex moms)
A
4ZL17
Manuell6.5 cfm1 / 4 "NPT764 SEK
A
4ZL16
Patenterad 1/4 "sväng6 cfm1 / 8 "NPT690 SEK

Subcompact oljeborttagningsfilter

Speedaire koalescerande filterelement är tillverkade för att ta bort föroreningar från transmissionsolja, smörjolja, motorolja eller hydraulolja. De kommer med en justerbar kontakt för säker borttagning och utbyte. Dessa luftfilter används tillsammans med ett luftledningsfilter för allmänna ändamål, försett med ett 5-mikronelement som ger dem överlägsen livslängd. Välj från en rad av dessa koalescerande filterelement, tillgängliga i storlekarna 1/4 NPT och 1/8 tums NPT.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?