Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SPEEDAIRE 4ZL17 koalescerande filter 1/4 tum Npt 6.5 Cfm | AE2UNL

SPEEDAIRE 4ZL17 koalescerande filter 1/4 tum Npt 6.5 Cfm

Finns i lager
Artikel: AE2UNL Modell: 4ZL17
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
764SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPneumatisk oljefilter
Skålmaterialpolykarbonat
Skålstorlek1 oz.
Avloppsportstorlek1/8 "trådrör
AvloppstypManuell
Filterbetyg0.01 mikron
Max. Flöde6.5 cfm
Max. Tryck150 psi
Max. Temp.125 grader F
Totala höjden4.25 "
Total bredd1.63 "
Rörstorlek1 / 4 "NPT
StorlekMiniatyr

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1125
Fartygets höjd (cm)4.06
Fartygets längd (cm)10.92
Fartygets bredd (cm)7.11
HS-kod8421290065
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellAvloppstypMax. FlödeRörstorlekPris
SPEEDAIRE 4ZL16 koalesceringsfilter 1/8 tum Npt 6 Cfm | AE2UNK 4ZL16Patenterad 1/4 "sväng6 cfm1 / 8 "NPT690SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEEDAIRE 4ZL17 koalescerande filter 1/4 tum Npt 6.5 Cfm
764SEK /enhet