SPEEDAIRE Laxstjärtade NPN-omkopplare


Filter
Display: LED-indikatorlampa , För Bore Dia.: 3/4 till 4 " , Funktion: Normalt Öppen , Temp. Räckvidd: -4 till 176 F. , Typ: Laxstjärt
StilModellBlylängdPris (ex moms)
A
41H533
1/2 fot.595 SEK
B
41H530
9'ft.373 SEK

Laxstjärtade NPN-omkopplare

SPEEDAIRE laxstjärtade NPN-omkopplare är lämpliga för automatiserade maskiner för att detektera positionen för en pneumatisk cylinder. Dessa omkopplare räknar också kolvcykler och ändrar cylinderdrift. Dessa omkopplare förblir i normalt öppen konfiguration, om inte en signal skickas. De har vidare en LED-indikator och kan passa portar med håldiametrar från 3/4 till 4 tum. Välj mellan 1/2 och 9 fot ledningslängder för dessa strömbrytare, tillgängliga på Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?