SPEEDAIRE Spring Retur Slangrullar


Filter
Typ av enhet: Vårens återkomst , Avsluta: Pulverlackat , Slang ID: Ja , Slangmaterial: PVC , Husmaterial: Stål , Spärr: Låsa , Max. Tryck: 300 psi , Max. Temp.: 150 grader F , Tätningstyp: Nitril
StilModellTotala höjdenLagerTullbetygTotal längdTotal breddSpolinloppSlang slutarSlang inuti Dia.Pris (ex moms)
A
437J24
12 39 / 64 "FettfriMedium Duty11 13 / 16 "5 39 / 64 "1/4 "(F) NPT1/4 "(M) NPT1 / 4 "1 996 SEK
B
437J26
13 29 / 32 "FettfriMedium Duty12 39 / 64 "5.187 "1/4 "(F) NPT1/4 "(M) NPT1 / 4 "2 462 SEK
B
437J25
13 29 / 32 "FettfriMedium Duty12 39 / 64 "5.187 "1/4 "(F) NPT1/4 "(M) NPT1 / 4 "1 958 SEK
C
45UZ36
13 57 / 64 "Permanent smordHeavy Duty12.5936 39 / 64 "3/8 "(F) NPT1/4 "(M) NPT1 / 4 "2 667 SEK
D
45UZ32
13 57 / 64 "Permanent smordHeavy Duty12.5936 39 / 64 "3/8 "(F) NPT3/8 "(M) NPT3 / 8 "2 494 SEK
E
49AE04
15 9 / 32 "Permanent smordHeavy Duty13 25 / 32 "6"3/8 "(F) NPT1/4 "(M) NPT3 / 8 "3 511 SEK
B
437J28
15 9 / 32 "FettfriMedium Duty13 25 / 32 "6 13 / 16 "1/2 "(F) NPT1/2 "(M) NPT1 / 2 "2 794 SEK
F
49AE05
15 9 / 32 "Permanent smordHeavy Duty13 25 / 32 "6"3/8 "(F) NPT3/8 "(M) NPT1 / 2 "3 516 SEK
F
49AE06
16 27 / 32 "Permanent smordHeavy Duty15.75 "6.5 "3/8 "(F) NPT3/8 "(M) NPT1 / 2 "4 706 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?