SPEEDAIRE 49AE05 Fjäderretur slangrulle, 35 fot slanglängd, 300 Psi Max. Tryck | CD3VKT

SPEEDAIRE 49AE05 Fjäderretur slangrulle, 35 fot slanglängd, 300 Psi Max. Tryck

Finns i lager
Artikel: CD3VKT Modell: 49AE05

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 516 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpring Retur Slangrulle
LagerPermanent smord
VäxeltypVårens återkomst
TullbetygHeavy Duty
FinishPulverlackat
Slang slutar3/8 "(M) NPT
Slang inuti Dia.1 / 2 "
Slanglängd35ft.
SlangmaterialPVC
Husets materialStål
SpärrLåsa
Max. Tryck300 psi
Max. Temp.150 grader F
MonteringGolv, vägg, tak, bänk och lastbil
Classic Outlet3/8 "(M) NPT
Totala höjden15 9 / 32 "
Total längd13 25 / 32 "
Total bredd6"
Spolinlopp3/8 "(F) NPT
TätningstypNitril
Vridbart materialMässing

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 11.0025

Produktvarianter

ProduktModellTotala höjdenLagerTullbetygTotal längdTotal breddSpolinloppSlang slutarSlang inuti Dia.Pris
SPEEDAIRE 45UZ36 Slangupprullare, fjäderretur, 35 fot längd, 300 PSI maximalt tryck | AX3MBX 45UZ3613 57 / 64 "Permanent smordHeavy Duty12.5936 39 / 64 "3/8 "(F) NPT1/4 "(M) NPT1 / 4 "2 667 kr
SPEEDAIRE 45UZ32 3/8 tum, 25 fot fjäderretur slangrulle, 300 Psi Max. Tryck | CD2KZF 45UZ3213 57 / 64 "Permanent smordHeavy Duty12.5936 39 / 64 "3/8 "(F) NPT3/8 "(M) NPT3 / 8 "2 494 kr
SPEEDAIRE 437J24 1/4 tum, 25 fot fjäderretur slangrulle, 300 Psi Max. Tryck | CD2NDQ 437J2412 39 / 64 "FettfriMedium Duty11 13 / 16 "5 39 / 64 "1/4 "(F) NPT1/4 "(M) NPT1 / 4 "1 996 kr
SPEEDAIRE 437J25 1/4 tum, 25 fot fjäderretur slangrulle, 300 Psi Max. Tryck | CD2NDR 437J2513 29 / 32 "FettfriMedium Duty12 39 / 64 "5.187 "1/4 "(F) NPT1/4 "(M) NPT1 / 4 "1 958 kr
SPEEDAIRE 437J26 1/4 tum, 50 fot fjäderretur slangrulle, 300 Psi Max. Tryck | CD2NDT 437J2613 29 / 32 "FettfriMedium Duty12 39 / 64 "5.187 "1/4 "(F) NPT1/4 "(M) NPT1 / 4 "2 462 kr
SPEEDAIRE 437J28 1/2 tum, 35 fot fjäderretur slangrulle, 300 Psi Max. Tryck | CD2NDU 437J2815 9 / 32 "FettfriMedium Duty13 25 / 32 "6 13 / 16 "1/2 "(F) NPT1/2 "(M) NPT1 / 2 "2 794 kr
SPEEDAIRE 49AE06 Fjäderretur slangrulle, 50 fot slanglängd, 300 Psi Max. Tryck | CD3XZD 49AE0616 27 / 32 "Permanent smordHeavy Duty15.75 "6.5 "3/8 "(F) NPT3/8 "(M) NPT1 / 2 "4 706 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEEDAIRE 49AE05 Fjäderretur slangrulle, 35 fot slanglängd, 300 Psi Max. Tryck
3 516 kr /enhet