VESTIL HPRO-seriens högprofilerade maskinskydd


Filter
Tillbehörstyp: Skruva på , Färg: Gul , Skyddslängd: 36 " , Installationshårdvara ingår: Nej , Material: Stål , Näthöjd från marken: 2 1 / 2 " , Mid Rail Höjd: 21 "
StilModellTotal längdDiameterSkyddsbreddTotal breddArtikelMonteringsplatta Hål Dia.Monteringsplattans längdMonteringsplattans breddPris (ex moms)
A
HPRO-36-24-2
38.31 "1 11 / 16 "36 "4"Maskinskydd med hög profil0.4375 "4"4"2 320 SEK
B
HPRO-36-36-2
38.31 "1 11 / 16 "36 "4"Maskinskydd med hög profil0.4375 "4"4"2 663 SEK
C
HPRO-36-42-2
38.31 "1 11 / 16 "36 "4"Maskinskydd med hög profil0.4375 "4"4"2 963 SEK
D
HPRO-M-36-24-2
38.31 "1 11 / 16 "-4"Maskinskydd med svetsat nät0.4375 "4"4"3 840 SEK
E
HPRO-36-36-4
40.12 "4 1 / 2 "36 5 / 8 "8"Maskinskydd med hög profil0.875 "8"8"4 766 SEK
F
HPRO-60-42-4
40.12 "4 1 / 2 "60 5 / 8 "8"Maskinskydd med hög profil0.4375 "8"8"6 428 SEK
G
HPRO-72-42-4
40.12 "4 1 / 2 "72 5 / 8 "8"Maskinskydd med hög profil0.875 "8"8"7 197 SEK
RFQ
H
HPRO-36-42-4
40.12 "4 1 / 2 "36 5 / 8 "8"Maskinskydd med hög profil0.875 "8"8"4 112 SEK
I
HPRO-36-24-4
40.12 "4 1 / 2 "36 5 / 8 "8"Maskinskydd med hög profil0.875 "8"8"3 934 SEK
J
HPRO-48-36-4
40.12 "4 1 / 2 "48 5 / 8 "8"Maskinskydd med hög profil0.875 "8"8"5 110 SEK
K
HPRO-48-24-4
40.12 "4 1 / 2 "48 5 / 8 "8"Maskinskydd med hög profil0.875 "8"8"4 436 SEK
L
HPRO-48-42-4
40.12 "4 1 / 2 "48 5 / 8 "8"Maskinskydd med hög profil0.875 "8"8"5 424 SEK
M
HPRO-48-24-2
50.31 "1 11 / 16 "48 "4"Maskinskydd med hög profil0.4375 "4"4"2 649 SEK
N
HPRO-48-36-2
50.31 "1 11 / 16 "48 "4"Maskinskydd med hög profil0.4375 "4"4"2 963 SEK
O
HPRO-48-42-2
50.31 "1 11 / 16 "48 "4"Maskinskydd med hög profil0.4375 "4"4"3 259 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?