SPEEDAIRE Standard oljeborttagningsfilter


Filter
Skålstorlek: 7 oz. , Filterbetyg: 0.01 mikron
StilModellRörstorlekSkålmaterialAvloppstypMax. FlödeMax. TryckMax. Temp.Totala höjdenTotal breddPris (ex moms)
A
4ZL46
1 / 2 "NPTPolykarbonat med skydd1/4 "sväng35 cfm150 psi125 grader F9.31 "3.15 "1 566 SEK
B
4ZL53
1 / 2 "NPTMetall med synglas1/4 "sväng60 cfm250 psi150 grader F11.4 "3.15 "1 813 SEK
C
4ZL45
1 / 2 "NPTMetall med synglas1/4 "sväng35 cfm250 psi150 grader F9.31 "3.15 "1 580 SEK
D
20Z893
3 "NPTAluminiumFlyta1117 cfm290 psi176 grader F38.5 "5.5 "23 486 SEK
D
20Z897
3 "NPTAluminiumFlyta1350 cfm290 psi176 grader F44 "5.5 "25 645 SEK
E
4ZL55
3 / 4 "NPTPolykarbonat med skydd1/4 "sväng60 cfm150 psi125 grader F11.4 "3.15 "2 477 SEK
B
4ZL54
3 / 4 "NPTMetall med synglas1/4 "sväng60 cfm250 psi150 grader F11.4 "3.15 "1 954 SEK
C
4ZL43
3 / 8 "NPTMetall med synglas1/4 "svängCFM 20250 psi150 grader F9.31 "3.15 "1 542 SEK
A
4ZL44
3 / 8 "NPTPolykarbonat med skydd1/4 "svängCFM 20150 psi125 grader F9.31 "3.15 "1 512 SEK

Standard oljeborttagningsfilter

Speedaire koalescerande filter kommer med en kompakt kontakt för bekväm borttagning och utbyte. De inkluderar en livslängdsindikator och används vanligtvis med ett luftledningsfilter för allmänna ändamål, utrustat med ett 5-mikronelement som ger dem överlägsen livslängd. Välj från en rad av dessa koalescerande filter, tillgängliga i 3.15 och 5.5 tums bredder.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?