SPEEDAIRE 20Z897 koalesceringsfilter 3 tum Npt 1350 Cfm | AB6DAH

SPEEDAIRE 20Z897 Koalescerande Filter 3 Inch Npt 1350 Cfm

Finns i lager
Artikel: AB6DAH Modell: 20Z897

Få det Maj 13, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

25 645 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPneumatisk oljefilter
SkålmaterialAluminium
Avloppsportstorlek3 / 8 "NPT
AvloppstypFlyta
Filterbetyg0.01 mikron
Max. Flöde1350 cfm
Max. Tryck290 psi
Max. Temp.176 grader F
Totala höjden44 "
Total bredd5.5 "
Rörstorlek3 "NPT
StorlekStandard

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 12.5775
Fartygets höjd (cm)17.78
Fartygets längd (cm)107.44
Fartygets bredd (cm)21.59
HS-kod8421398015
URSPRUNGSLANDTR

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekSkålmaterialAvloppstypMax. FlödeMax. TryckMax. Temp.Totala höjdenTotal breddPris
SPEEDAIRE 20Z893 Koalescerande filter 3 tum Npt 1117 Cfm | AB6DAD 20Z8933 "NPTAluminiumFlyta1117 cfm290 psi176 grader F38.5 "5.5 "23 486 kr
SPEEDAIRE 4ZL43 koalescerande filter 3/8 tum Npt 20 Cfm | AE2UPP 4ZL433 / 8 "NPTMetall med synglas1/4 "svängCFM 20250 psi150 grader F9.31 "3.15 "1 542 kr
SPEEDAIRE 4ZL44 koalescerande filter 3/8 tum Npt 20 Cfm | AE2UPQ 4ZL443 / 8 "NPTPolykarbonat med skydd1/4 "svängCFM 20150 psi125 grader F9.31 "3.15 "1 512 kr
SPEEDAIRE 4ZL45 koalescerande filter 1/2 tum Npt 35 Cfm | AE2UPR 4ZL451 / 2 "NPTMetall med synglas1/4 "sväng35 cfm250 psi150 grader F9.31 "3.15 "1 580 kr
SPEEDAIRE 4ZL46 koalescerande filter 1/2 tum Npt 35 Cfm | AE2UPT 4ZL461 / 2 "NPTPolykarbonat med skydd1/4 "sväng35 cfm150 psi125 grader F9.31 "3.15 "1 566 kr
SPEEDAIRE 4ZL53 koalescerande filter 1/2 tum Npt 60 Cfm | AE2UQA 4ZL531 / 2 "NPTMetall med synglas1/4 "sväng60 cfm250 psi150 grader F11.4 "3.15 "1 813 kr
SPEEDAIRE 4ZL54 koalescerande filter 3/4 tum Npt 60 Cfm | AE2UQB 4ZL543 / 4 "NPTMetall med synglas1/4 "sväng60 cfm250 psi150 grader F11.4 "3.15 "1 954 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEEDAIRE 20Z897 Koalescerande Filter 3 Inch Npt 1350 Cfm
25 645 kr /enhet