SPEEDAIRE Push-On slangkopplingar


Filter
Monteringsstil: Rakt , Material: 6061-T6 Aluminium , Max. Arbetstryck: 300 PSI , Tryckklassificering: 300 PSI
StilModellBarb StorlekMonteringsstorlekHexstorlekSlang-IDSlang inuti Dia.Tråd storlekGängtypPris (ex moms)
A
30E632
1/41/4 (F) NPT9 / 16 "1 / 4 "1 / 4 "1 / 4 "(F) NPT42 SEK
B
30E631
1/41/4 (M) NPT9 / 16 "1 / 4 "1 / 4 "1 / 4 "(M) NPT49 SEK
A
30E635
3/83/8 (M) NPT11 / 16 "3 / 8 "3 / 8 "3 / 8 "(F) NPT55 SEK
B
30E634
3/81/4 (M) NPT11 / 16 "3 / 8 "3 / 8 "3 / 8 "(M) NPT63 SEK

Push-On slangkopplingar

Speedaire push-on slangkopplingar är designade för att fästa multifunktionsslangar utan hjälp av klämmor, verktyg eller hylsor. Dessa aluminiumslangkopplingar är mycket mer värmebeständiga jämfört med 6061-T6 aluminium påskjutbara hullingförsedda slangkopplingar. De har upphöjda åsar (eller hullingar) i ena änden som greppar kopplingen på plats när den trycks in i en slang, vilket ger en läckagebeständig tätning utan klämma. Välj från en rad av dessa påskjutbara slangkopplingar, tillgängliga i 1/4 och 3/8 tums hullingstorlekar.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?