SQUARE D KH-serie strömbrytare


Filter
AIC-betyg: 35kAIC @ 480V , Ramtyp: KH , Antal polacker: 3 , Spänning: 600V
StilModellAmpsPris (ex moms)
A
KH36070
70A41 107 SEK
B
KH36090
90A41 107 SEK
B
KH36125
125A47 954 SEK
B
KH36175
175A47 954 SEK
B
KH36200
200A49 856 SEK
B
KH36250
250A49 856 SEK

KH-serie strömbrytare

Square D KH-seriebrytare är idealiska för installation inom industriella kontrollpaneler och växlar för att skydda elektriska kretsar och utrustning mot strömöverbelastning och kortslutning. Dessa växelströmbrytare har I-Line-plug-in-design för enkel installation, laddningsklämmor för problemfri ledning och termisk magnetisk utlösning för både momentana och långa tidsfunktioner för att reagera mot svåra kortslutningar samtidigt undviker att snubbla vid mild överbelastning. Välj bland ett brett utbud av dessa 3-poliga brytare, tillgängliga i strömstyrka från 70 till 250A Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?