SQUARE D Gjutna fallbrytare: LH-serien, ABC-fasströmkrets


Filter
AIC-betyg: 35kAIC @ 480V , Ramtyp: LH , Antal polacker: 3 , Spänning: 600V
StilModellAmpsPris (ex moms)
A
LH36125
125A70 528 SEK
B
LH36150
150A70 081 SEK
A
LH36175
175A70 081 SEK
A
LH36200
200A70 081 SEK
A
LH36225
225A70 081 SEK
A
LH36250
250A70 081 SEK
A
LH36300
300A70 081 SEK
C
LH36350
350A70 081 SEK
D
LH36400
400A70 081 SEK

Gjutna fallbrytare: LH-serien, ABC-fasströmkrets

Square D LH-seriebrytare är bäst lämpade för användning i panelboards, industriella kapslingar, plug-in-enheter, växlar och motorstyrcentraler för skydd mot kortslutningsförhållanden och strömöverbelastning. Dessa CSA-certifierade enheter har en termisk magnetisk utlösning för att ge omedelbar reaktion mot allvarliga strömavbrott samtidigt som man undviker att snubbla vid mild överbelastning. De är integrerade med I-Line-stil plug-in-design för att säkerställa enkel installation och lastsidor för problemfri ledning. Välj mellan ett brett spektrum av dessa strömbegränsande brytare som är tillgängliga i strömstyrka från 125 till 300A på Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?