FLUORAMICS HinderRust Protector


Fluoramiska HinderRUST-skydd förhindrar korrosion eller stoppar tillväxten av befintlig rost i utrustning som är placerad i utomhus eller våta miljöer. De skyddar, smörjer och återställer styva kedjor, rullar, växellådor, hydraulkolvar, blad, bromsar, växelkablar och möbler. Dessa korrosionsskydd...s använder Tufoil Technology, varumärkets egenutvecklade PTFE-teknologi för att fungera som ett smörjmedel och ett vätmedel för att spridas över ytan som ska behandlas för adekvat bindning. De erbjuder högeffektiv ytfilmhantering genom att producera en tunn rostskyddsfilm och fungerar som ett hinder för vatten och salter. Dessa rostskydd finns i handsprutflaskor, sprayburkar, flaskor eller fat med volymer upp till 55 liter.Läs mer

Filter
Bas: Syntetisk rostpropp , Brandfarlig: Nej , Stil: Lösningsmedel gratis
StilModellFärgbehållare TypNettofyllningStorlekTypPris (ex moms)
A
9343348
SvartTrumma55 gal.55 gal.Korrosionshämmare74 635 SEK
B
9543354
SvartTrumma55 gal.55 gal.Korrosionshämmare, smörjmedel76 623 SEK
C
9443337
SvartPlastkanna32 flöden1 qt.Korrosionshämmare615 SEK
D
9343344
SvartPlastkanna32 flöden1 qt.Korrosionshämmare591 SEK
B
9443342
SvartTrumma55 gal.5 gal.Korrosionshämmare78 073 SEK
E
9543350
SvartPlastkanna32 flöden1 qt.Korrosionshämmare, smörjmedel608 SEK
F
9443340
GreyMetallburk5 gal.5 gal.Korrosionshämmare8 611 SEK
G
9543352
GreyMetallburk5 gal.5 gal.Korrosionshämmare, smörjmedel8 657 SEK
H
9343346
GreyMetallburk5 gal.5 gal.Korrosionshämmare8 298 SEK
I
9443339
SilverMetallburk4 flöden4 OzKorrosionshämmare253 SEK
D
9343343
WhitePlastflaska8 flöden8 ozKorrosionshämmare228 SEK
J
9543349
WhitePlastflaska8 flöden8 ozKorrosionshämmare, smörjmedel221 SEK
I
9443338
WhitePlastkanna1 gal.1 gal.Korrosionshämmare1 995 SEK
K
9543351
WhitePlastkanna1 gal.1 gal.Korrosionshämmare, smörjmedel2 008 SEK
H
9343345
WhitePlastkanna1 gal.1 gal.Korrosionshämmare1 915 SEK

HinderRust Protector

Fluoramics HinderRust-skyddssprayer är designade med varumärkets patenterade Tufoil-teknik för att ge en icke-brandfarlig och lösningsmedelsfri prestanda samt förhindra att lösningen förångas. Dessa rostinhibitorer sprider sig lätt över breda ytor genom att förskjuta vattnet och bindas till den drabbade ytan omedelbart utan någon fördröjning. De ger en mycket effektiv ytfilmshantering genom att skapa en tunn film med korrosionsskyddande egenskaper och fungerar som ett hinder för vatten och salter. Fluoramics HinderRust-skyddsspray erbjuds i tre versioner: Den temporära rostskyddet (R2.0), den smörjande roststopparen (S4.0) och den långvariga rostskyddet (HV100) som fungerar för ett brett spektrum av applikationer, såsom återställning en stel och rostig cykel och smörjväxlar, garageportar, utomhusutrustning, möbler och hydraulcylinderkolvar.

Arbetsmekanism

  • Skaka rostskyddet före användning.
  • Applicera på en ny eller rostig metallyta genom att borsta eller spraya. Belägg ytan jämnt med ett tunt, glansigt lager.
  • HinderRUST kommer att blöta och spridas för att penetrera mellan lager av metall för att stoppa korrosion.
  • Dessa rostskydd är inte ledande och kan därför borstas direkt på elektriska anslutningar.
  • Utrustning som är belagd kan användas omedelbart. HinderRUST korrosionsskydd börjar skydda och smörja ytan direkt efter applicering.

Funktioner

  • Fluoramics HinderRUST-skydd är vetenskapligt formulerade korrosionsinhibitorer som håller länge och förhindrar korrosion.
  • Tufoil-teknik som används i denna rostpropp ger en icke brännbar och lösningsmedelsfri prestanda.
  • De är silikonfria för säker användning runt färger.
  • Dessa rostskydd avdunstar inte för att hålla längre än andra inhibitorer och kräver mindre återapplicering.
  • De finns i flera varianter nämligen, temporärt rostskydd (R2.0), smörjande rostskydd (S4.0), långtids rostskydd (HV100) & industriellt vätske-till-vax metallskydd (HV500).
  • Tillfälliga rostskydd (R2.0) ger tillfälligt ytskydd för metallföremål under transport eller efter tillverkning. De kan tas bort genom att tvätta för slutlig efterbehandling.
  • Smörjande rostproppar (S4.0) är standard silikonfria självreparerande rostskydd och smörjmedel som fastnar aggressivt på ytan samtidigt som de sprider sig aktivt i djupa hörn, sprickor och sprickor. Dessa rostskydd håller längre och är mycket svåra att ta bort på grund av exponering för normala väderelement.
  • Långtids rostskydd (HV100) är den kraftiga versionen av dessa rostskydd som tjocknar med tiden för att skapa en gelliknande sköld som skyddar mot extrema förhållanden. De självpolymeriserar långsamt efter applicering utan att härda till en fast yta.
  • Industriell vätske-till-vax metallskydd (HV500) är icke-torkande svärtade versioner av HinderRUST för starkare rostkontroll samtidigt som de täcker över rost. Dessa industriella versioner ger UV-skydd och innehåller tixotropa egenskaper för exponeringsskydd utifrån. Dessa vätskor tjocknar med tiden för att producera ett vaxliknande ytskyddsmedel.

Vanliga frågor

Varför är HinderRUST-produkter bättre än andra rostskyddsmedel?

  • Ytaktiv teknologi: HinderRUST-produkter har ytaktiva föreningar som använder adsorption för att spridas över metallytan och molekylärt fäster på ytan. Detta skapar en HinderRUST-film på metallytan som är svår att tvätta bort utan att applicera högtrycksvatten eller lösningsmedel.
  • Inga lösningsmedel: HinderRUST-produkter som är 100 % lösningsmedelsfria ger det säkraste rostskyddet.
  • Tränger undan vatten: HinderRUST-produkter tränger bort fukt från metallytor för att kemiskt binda till dem och förhindra framtida fukt- och syreexponering.
  • Rostskyddssmörjmedel: HinderRUST-produkter fungerar som ett smörjmedel för smidig drift av utrustning/verktyg som har fastnat, rostat eller fastnat.

Hur ofta ska användare återanvända HinderRUST på sina verktyg?

Användare bör återanvända dessa rostskyddsmedel efter behov för långvarigt rostskydd. Frekvensen av återapplicering beror på användning, miljö och lagringsförhållanden. Utrustning som förvaras i en torr, täckt miljö behöver mindre återanvändning jämfört med de som används/förvaras i fuktiga och regniga förhållanden.

Kan användare svetsa igenom en HinderRUST-belagd yta?

HinderRUST S4.0 rostskydd är genomsvetsgodkända för svetsning av de belagda produkterna.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?