SQUARE D Micrologic gjutna fallbrytare: LX-serien, 3-polig


Filter
AIC-betyg: 65kAIC @ 480V , Ramtyp: LX , Antal polacker: 3
StilModellAmpsSpänningPris (ex moms)
A
LX36125G
125A600V67 560 SEK
RFQ
B
LX36150G
150600-
RFQ
C
LX36250
250A600V-
RFQ
C
LX36250G
250A600V80 093 SEK
B
LX36300G
30060080 093 SEK
RFQ
D
LX36400
400A600V-
RFQ
A
LX36400G
400A600V-
RFQ
D
LX36600
600A600V-
RFQ
A
LX36600G
600A600V-
RFQ

Micrologic gjutna fallbrytare: LX-serien, 3-polig

Square D LX-seriebrytare är speciellt utformade för att ge kretsskydd mot skador orsakade av överbelastning och kortslutningsförhållanden. Dessa enheter har en unik MicroLogic icke-utbytbar resa för att leverera både långvariga och omedelbara strömbegränsningsfunktioner och I-Line-stil plug-in-monteringsdesign för att säkerställa enkel installation i kompakta utrymmen. Välj från ett omfattande utbud av dessa brytare som är tillgängliga med strömstyrka på 125A, 250A, 400A och 600A på Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?