SQUARE D MGA-serie gjutna brytare


Filter
AIC-betyg: 35kAIC @ 480V , Färg: Svart , Kontrolltyp: Manöverhandtag , Nuvarande omdöme: 800A , Typ av elektrisk anslutning: I-Line anslutningsledning Lugs belastning , Ramtyp: MGA , Magnetisk utlösningsström: 1600A till 8000A , Max. Brytkapacitet: 65kA @ 240V AC , Monteringsstöd: Konsol , Antal polacker: 3 , Nominell isolationsspänning: 750V , Spänning: 600V , Spänningsvärde: 600V AC
StilModellAmpsPris (ex moms)
A
MGA36300
300A-
RFQ
A
MGA36350
350A97 532 SEK
A
MGA36400
400A97 532 SEK
A
MGA36450
450A97 532 SEK
A
MGA36500
500A97 532 SEK
A
MGA36600
600A97 532 SEK
A
MGA36800
800A97 532 SEK

MGA-serie gjutna brytare

Square D MGA-seriebrytare är konstruerade för installation i kommersiella och industriella elektriska enheter för skydd mot överström och kortslutningsförhållanden. Dessa enheter har en programmerbar elektronisk utlösning för att leverera korta, långa och omedelbara strömbegränsande funktioner och linje- och lastsida-klämmor för att rymma ledningar (koppar / aluminium) i storlekar mellan 500 kcmil och 3 AWG. De kan hantera strömvärden upp till 800A och leverera avbrottskapacitet på 65kA vid 240VAC, 35kA vid 480VAC och 18kA vid 600VAC.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?