SQUARE D MH-serie gjutna brytare


Filter
AIC-betyg: 65kAIC @ 480V , Ramtyp: MH , Antal polacker: 3 , Spänning: 600V
StilModellAmpsPris (ex moms)
A
MH36300
300A107 093 SEK
RFQ
B
MH36400
400A107 093 SEK
B
MH36450
450A-
RFQ
A
MH36500
500A107 093 SEK
A
MH36600
600A107 093 SEK
A
MH36700
700A113 114 SEK
C
MH36800
800A113 114 SEK

MH-serie gjutna brytare

Square D MH-brytare är konstruerade för installation i paneler och lastcentraler för att skydda elektriska kretsar mot kortslutningsförhållanden och strömöverbelastning. Dessa UL-listade och CSA-certifierade brytare har I-Line-stil plug-in-design för enkel installation och en fast termisk, justerbar växelströmsmagnetisk utlösningsenhet för att leverera både tidsfördröjda respektive momentana strömbegränsande funktioner.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?