SQUARE D Gjutna fallbrytare, QJL-serien


Filter
StilModellAIC-betygAmpsRamtypAntal polerSpänningPris (ex moms)
A
QJL32175
-175QJL324023 016 SEK
A
QJL32250
-250QJL324026 679 SEK
B
QJL22175
-175QJL224023 347 SEK
B
QJL22250
-250QJL224016 398 SEK
C
QGL32225
65kAIC @ 240V225AQGL3240V19 213 SEK
D
QJL22125
100kAIC @ 240V125AQJL2240V13 123 SEK
D
QJL22225
100kAIC @ 240V225AQJL2240V13 123 SEK
E
QJL32100
100kAIC @ 240V100AQJL3240V23 016 SEK
E
QJL32200
100kAIC @ 240V200AQJL3240V23 016 SEK
E
QJL32225
100kAIC @ 240V225AQJL3240V23 016 SEK
D
QJL22200
100kAIC @ 240V200AQJL2240V-
RFQ
D
QJL22100
100kAIC @ 240V100AQJL2240V13 123 SEK
D
QJL22150
100kAIC @ 240V150AQJL2240V13 123 SEK
E
QJL32125
100kAIC @ 240V125AQJL3240V23 016 SEK
E
QJL32150
100kAIC @ 240V150AQJL3240V28 430 SEK

Gjutna fallbrytare, QJL-serien

Square D QJL-seriebrytare är konstruerade för installation i kommersiella och industriella elektriska enheter för skydd mot överström och kortslutningsförhållanden. Dessa enheter har en termisk magnetisk utlösningsenhet för att ge både ögonblickligt och långvarigt strömbegränsande skydd. De kommer i ett gjutet fodral som håller strömförande komponenter, utlösningsanordningar och andra mekanismer i ett kompakt utrymme. De levererar en avbrytande kapacitet på 60kA / 100kA vid 240V, med en maximal strömstyrka på 225A. Dessa brytare är UL 489 listade, samt CSA, ANCE och IEC certifierade. De är utrustade med fältmonterbart hänglås för att låsa i På / Av-läge och är kompatibla med mekaniska spärrar. Välj mellan ett brett utbud av Square D QJL-seriebrytare, tillgängliga i 2 & 3-poliga konfigurationer på Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?