WILTON TOOLS Mechanic's Vise


Filter
Bastyp: Snurra , Duty Rating: Standardplikt , Käfttyp: utbytbar , Material: Duktilt järn , Monteringshål Dia.: 1 / 2 " , Svängvinkel: 360 grader
StilModellKäftbreddTotala höjdenTotal längdTotal breddHalsdjupPris (ex moms)
A
745
5"9.375 "15.75 "10 "3.75 "7 257 SEK
A
746
6"10.75 "17.75 "11 "4.125 "8 893 SEK

Mechanic's Vise

Wiltons mekanikskärmar används för att säkert klämma ihop olika arbetsstycken under skärning, svetsning och formning. Dessa skärmar har en duktil järnkropp på 30000 psi med två utbytbara tandade stålbackar och en 360-graders svängbar vinkelbas. Wilton-skär levereras med utbytbara rörbackar tillsammans med huvudbackarna och finns i en mängd olika halsöppningar och käftbredder.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?