Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SQUARE D 9001BG207 Kontrollstation Tryckknapp 2nr | AF9KCK 2XVF8

SQUARE D 9001BG207 Kontrollstation Tryckknapp 2nr

Finns i lager
Artikel: AF9KCK Modell: 9001BG207Korsreferens: 2XVF8

Få det Maj 7, Tisdag
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
1 561 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTryckknappsstyrstation
HandlingMomentary / Momentary
Kontaktformulär2NEJ
Kontaktbetyg5A vid 600 VAC/DC
Djup3.69 "
KapslingsfärgGrå
KapslingsmaterialMetall
Grön certifiering eller annat erkännandeRoHS
Höjd2.19 "
Nav1/2 "till 3/4" NPT
IP-värde20
MonteringVägg
NEMA-kontaktbetygsbeteckningB600 / P600
NEMA-betyg1
Antal operatörer2
Storlek30mm
Typ av operatörTryckknapp / tryckknapp
Bredd2.06 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2655
Fartygets höjd (cm)25.81
Fartygets längd (cm)65.56
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod8537109070

Produktinformation:

    • Mekanisk förregling (Nej)

Produktvarianter

ProduktModellNEMA-betygHandlingKontaktformulärAntal operatörerTyp av operatörBreddKontaktbetygDjupPris
SQUARE D 9001BW241 Kontrollstation Tryckknapp 1no / 1nc | AF9GBT 2EK35 9001BW2414Tillfällig1NO / 1NC2Tryckknapp / tryckknapp-5A vid 600 VAC-4 174 kr
SQUARE D 9001BW243 Kontrollstation Tryckknapp 2nr | AF9GBU 2EK36 9001BW2434Momentary / Momentary2NEJ2Tryckknapp / tryckknapp-5A vid 600 VAC-4 820 kr
SQUARE D 9001BF201 Spolningsknapp för kontrollstation 1no / 1nc | AF9GCH 2EK07 9001BF2011Momentary / Momentary1NO / 1NC2Spolningsknapp / spolningsknapp-5A vid 600 VAC/DC-1 858 kr
SQUARE D 9001BG201 Kontrollstation Tryckknapp 1no / 1nc | AF9GCL 2EK13 9001BG2011Momentary / Momentary1NO / 1NC2Tryckknapp / tryckknapp2.06 "5A vid 600 VAC2.34 "1 537 kr
SQUARE D 9001BG203 Kontrollstation Svampknapp 1no / 1nc | AF9GCM 2EK14 9001BG2031Momentary / Momentary1NO / 1NC2Tryckknapp med svamphuvud-5A vid 600 VAC-1 521 kr
SQUARE D 9001BG206 Kontrollstation Tryckknapp 2nr | AF9GCN 2EK16 9001BG2061Momentary / Momentary2NEJ2Tryckknapp / tryckknapp-5A vid 600 VAC-1 566 kr
SQUARE D 9001BG208 Kontrollstation Tryckknapp 2nr | AF9GCP 2EK17 9001BG2081Momentary / Momentary2NEJ2Tryckknapp / tryckknapp-5A vid 600 VAC-1 738 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D 9001BG207 Kontrollstation Tryckknapp 2nr
1 561 kr /enhet