SQUARE D Strömställare för nödkabel


Filter
AC-kontaktbetyg: 20A @ 120 VAC, 12.5A @ 240 VAC, 6.25A @ 480 VAC, 5A @ 600 VAC , Case Material: Gjuta aluminium , Kontaktformulär: 1NC / 1NO , DC Kontaktbetyg: 5A @ 120 VDC, 1A @ 250 VDC, 0.2A vid 600 VDC , Djup: 2.1 " , Indikator: Ingen , Längd: 4.95 " , Min. Nuvarande: Ej tillämplig , NEMA-betyg: 1, 2, 4, 12, 13 , Operativ kraft: Ej tillämplig , Switchfunktion: Bibehållen , Bredd: 2.31 " , Kabelingång: 1 / 2 "NPT
StilModellIP-värdePris (ex moms)
A
L2153
65, 6610 756 SEK
B
L1432M
675 706 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?