Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SQUARE D L2153 Kabelströmbrytare 1NO + 1NC | AF9GQQ 2FM04

SQUARE D L2153 Kabeldragomkopplare 1NO+1NC

Finns i lager
Artikel: AF9GQQ Modell: L2153Korsreferens: 2FM04

Få det Maj 7, Tisdag
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
10 756 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömbrytare för nödkabel
AC-kontaktbetyg20A @ 120 VAC, 12.5A @ 240 VAC, 6.25A @ 480 VAC, 5A @ 600 VAC
Case MaterialGjuta aluminium
Kontaktformulär1NC / 1NO
DC-kontaktbetyg5A @ 120 VDC, 1A @ 250 VDC, 0.2A vid 600 VDC
Djup2.1 "
IndikatorIngen
IP-värde65, 66
Längd4.95 "
Max. KabelspännviddEj tillämplig
Min. NuvarandeEj tillämplig
NEMA-betyg1, 2, 4, 12, 13
DriftkraftEj tillämplig
ÅterställaEj tillämplig
VäxelfunktionBibehållen
VäxlingsförmågaDubbel kabel
Bredd2.31 "
Kabeldragning1 / 2 "NPT

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.91
Fartygets höjd (cm)8.13
Fartygets längd (cm)17.27
Fartygets bredd (cm)12.45
HS-kod8536509065

Produktinformation:

    • Driftläge (vänster och höger)
    • Termisk effekt (20A)

Produktvarianter

ProduktModellIP-värdePris
SQUARE D L1432M Kabelbrytare höger 1NO + 1NC | AF9GQP 2FM01 L1432M675 706 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D L2153 Kabeldragomkopplare 1NO+1NC
10 756 kr /enhet