SQUARE D Gjutna brytare: EH-serien


Filter
AIC-betyg: 14kAIC @ 277v , Ramtyp: EH , Antal polacker: 1 , Spänning: 277V
StilModellAmpsPris (ex moms)
A
EH14015
15A2 624 SEK
B
EH14020
20A2 624 SEK
C
EH14030
30A5 491 SEK

Gjutna brytare: EH-serien

Square D-brytare är konstruerade för att skydda känsliga kretsar från alltför stora strömflöden som orsakar överbelastning eller kortslutning. Dessa gjutna brytare är kalibrerade vid en omgivningstemperatur på 40 grader C och har en termomagnetisk utlösningsenhet som erbjuder både långvariga och momentana strömbegränsande funktioner. De är integrerade med plug-in monteringsanslutningar för att underlätta enkla och snabba fältinstallationer. Välj mellan ett brett utbud av dessa EH-serie MCCB: er som är tillgängliga i 15A, 20A och 30A strömstyrka Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?