SQUARE D Gjutna fallbrytare, QE-serien


Filter
AIC-betyg: 22kAIC @ 240V , Ramtyp: QE , Spänning: 240V
StilModellAmpsAntal polerPris (ex moms)
A
QE2100VH
100A2-
RFQ
B
QE3100VH
100A319 907 SEK
A
QE3125VH
125A3-
RFQ
A
QE2150VH
150A2-
RFQ
A
QE3150VH
150A3-
RFQ
A
QE3175VH
175A3-
RFQ
C
QE3200VH
200A366 459 SEK
RFQ
D
QE2200VH
200A2-
RFQ

Gjutna fallbrytare, QE-serien

Square D-brytare i QE-serien är konstruerade för att skydda elektrisk utrustning och används tillsammans med grenkretsskydd när de är anslutna till externa enheter. De har plug-in-anslutningar som ger enkel installation och en fast termisk magnetisk utlösningsenhet för lång tid och momentana funktioner. Dessa brytare har en 3-fas design med en maximal avbrottskapacitet på 22 kA vid 240 V och en QE-ram för maximal mångsidighet. Välj bland ett brett utbud av dessa brytare i QE-serien, tillgängliga i 2 och 3-poliga varianter Raptor Supplies.

Vanliga frågor

Vad är skillnaden mellan MCB och MCCB?

  • Fjärrstyrning är inte möjlig med MCB, men MCCB gör det möjligt att använda en shunttråd.
  • MCB:er är begränsade till 100A men MCCB:er kan nå 2500A
  • MCB har en fast utlösningskrets, men MCCB har en rörlig utlösningskrets.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?