SQUARE D QBP-serie påskruvade brytare


Filter
AIC-betyg: 10kAIC @ 240V , Ramtyp: QBP , Spänning: 240V
StilModellAmpsAntal polerPris (ex moms)
A
QBP22070TM
70A26 270 SEK
B
QBP32100TM
100A311 459 SEK
C
QBP22100TM
100A26 270 SEK
D
QBP32125TM
125A311 459 SEK
E
QBP22150TM
150A26 270 SEK
F
QBP32150TM
150A311 459 SEK
F
QBP32175TM
175A311 459 SEK
A
QBP22175TM
175A26 270 SEK
G
QBP22200TM
200A26 270 SEK
H
QBP32200TM
200A311 459 SEK
I
QBP22225TM
225A26 270 SEK
B
QBP32225TM
225A311 459 SEK

QBP-serie påskruvade brytare

Square D QBP-seriebrytare är lämpliga för att skydda elektriska kretsar och maskiner mot strömöverbelastning och kortslutning. Dessa enheter har en termomagnetisk utlösningsmekanism som levererar både långvariga och momentana strömbegränsande funktioner mot felaktiga strömmar. De är vidare integrerade med en monteringsanordning för påskruvning för att minska installationens driftstopp i backmatade applikationer. Dessa UL-listade brytare är utrustade med last-terminaler för att rymma ledningar (koppar / aluminium) i storlekar mellan 300 kcmil och 4 AWG. Välj bland ett brett utbud av dessa dubbel- / trepoliga brytare som finns i strömstyrka från 70A till 225A på Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?