Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SQUARE D QBP22070TM Bolt-On effektbrytare, Q-Frame, 70 A, 240 VAC, 2 P | AG8TXJ

SQUARE D QBP22070TM Bolt-On brytare, Q-Frame, 70 A, 240 VAC, 2 P

Finns i lager
Artikel: AG8TXJ Modell: QBP22070TM

Få det Maj 15, Onsdag
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
5 341 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBult på strömbrytare
AIC-betyg10kAIC @ 240V
Amps70A
RamtypQBP
Antal poler2
Spänning240V
SpänningstypAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.81
Fartygets höjd (cm)16.43
Fartygets längd (cm)9.98
Fartygets bredd (cm)7.62

Produktinformation:

    • Square D QBP22070TM är en påskruvad brytare som är konstruerad för att skydda elektriska system från kortslutning eller överbelastning.
    • Denna IEC-märkta brytare arbetar vid 240 V och 70 A och har en ampere-avbrottskapacitet på 10 kA vid 240 V.
    • Den har 2-polig konfiguration och har en termisk magnetisk utlösning med ett ögonblickligt utlösningsområde på 1000 - 1800 A. Den innehåller också en terminalmutter som rymmer en 4 AWG aluminium / koppartråd.

Produktvarianter

ProduktModellAmpsAntal polerPris
SQUARE D QBP22100TM Bult på strömbrytare Qbp 100 Amp 240vac 2p 10kaic @ 240v | AG8TXK QBP22100TM100A25 341 kr
SQUARE D QBP22150TM Bolt On Circuit Breaker Qbp 150 Amp 240vac 2p 10kaic @ 240v | AG8TXL QBP22150TM150A25 341 kr
SQUARE D QBP22175TM Bolt On Circuit Breaker Qbp 175 Amp 240vac 2p 10kaic @ 240v | AG8TXM QBP22175TM175A25 341 kr
SQUARE D QBP22200TM Bolt On Circuit Breaker Qbp 200 Amp 240vac 2p 10kaic @ 240v | AG8TXN QBP22200TM200A25 341 kr
SQUARE D QBP22225TM Bult på effektbrytare Qbp 225 Amp 240vac 2p 10kaic@240v | AG8TXP QBP22225TM225A2-
RFQ
SQUARE D QBP32100TM Bolt On Circuit Breaker Qbp 100 Amp 240vac 3p 10kaic @ 240v | AG8TXQ QBP32100TM100A311 478 kr
SQUARE D QBP32125TM Bolt On Circuit Breaker Qbp 125 Amp 240vac 3p 10kaic @ 240v | AG8TXR QBP32125TM125A311 478 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D QBP22070TM Bolt-On brytare, Q-Frame, 70 A, 240 VAC, 2 P
5 341 kr /enhet