SQUARE D Enhetsmonterade brytare, 3 pol


Filter
Växelspänning: 240 VAC , DC-spänningsklass: 48 VDC , Antal polacker: 3 , Fas: 3
StilModellBreddAmpsStrömbrytartypDjupLängdMax. TrådstorlekMin. TrådstorlekTerminalanslutningPris (ex moms)
A
QOU320VH
1.5 "20Hög avbrytande kapacitet2.98 "4.05 "2 AWG14 AWGSlits Box Lug (Vändbar linje och belastning)9 069 SEK
B
QOU370
2.25 "70Standard2.98 "4.05 "2 AWG14 AWGSlits Box Lug (Vändbar linje och belastning)2 539 SEK
C
QOU31001021
3"100Shuntresa2.96 "4.45 "2/0 AWG12 AWGSlits Box Lug (Line and Load)4 343 SEK
C
QOU3601021
3"60Shuntresa2.98 "4.05 "2 AWG14 AWGSlits Box Lug (Line and Load)6 924 SEK
C
QOU3151021
3"15Shuntresa2.98 "4.05 "2 AWG14 AWGSlits Box Lug (Line and Load)8 344 SEK
C
QOU3501021
3"50Shuntresa2.98 "4.05 "2 AWG14 AWGSlits Box Lug (Line and Load)8 318 SEK

Enhetsmonterade brytare, 3 pol

Fyrkantiga D QOU-seriebrytare i 3-polig konfiguration är konstruerade för överströmsskydd och för att slå på både växelström och likström. Dessa brytare har en shunt-utlösningsmekanism som utlöser strömbrytaren från en avlägsen plats med hjälp av en utlösarspole från en separat elektrisk källa. De har slitsade låsformade klackar som är UL-listade och CSA-certifierade för att acceptera solida / trådade aluminium- och kopparledare. Dessa brytare finns i ett fodral av glasförstärkt isoleringsmaterial för att erbjuda hög dielektrisk hållfasthet. Visi-Trip-indikatorn ger en visuell indikation på utlöst status. Strömbrytare i QOU-serien finns med en maximal strömstyrka på 100A på Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?