Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SQUARE D QOU370 Enhetsmonterad strömbrytare Qou 3p 70a | AG7EBD 6B008

SQUARE D QOU370 Enhetsmonterad effektbrytare Qou 3p 70a

Finns i lager
Artikel: AG7EBD Modell: QOU370Korsreferens: 6B008
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
7 665 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelEnhetsmonterad strömbrytare
Växelspänning240 VAC
Amps70
StrömbrytartypStandard
DC-spänningsvärde48 VDC
Djup2.98 "
Längd4.05 "
Max. AIR-betyg10kA
Max. Trådstorlek2 AWG
Min. Trådstorlek14 AWG
Antal poler3
Fas3
TerminalanslutningSlits Box Lug (Vändbar linje och belastning)
Bredd2.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2
Fartygets höjd (cm)19.05
Fartygets längd (cm)15.11
Fartygets bredd (cm)13.34
HS-kod8536200040

Produktvarianter

ProduktModellBreddAmpsStrömbrytartypDjupLängdMax. TrådstorlekMin. TrådstorlekTerminalanslutningPris
SQUARE D QOU31001021 Enhetsmonterad strömbrytare Qou 3p 100a | AF9HRJ 2JXL1 QOU310010213"100Shuntresa2.96 "4.45 "2/0 AWG12 AWGSlits Box Lug (Line and Load)12 138 kr
SQUARE D QOU320VH Enhetsmonterad strömbrytare Qou 3p 20a | AF9HRP 2JXN1 QOU320VH1.5 "20Hög avbrytande kapacitet2.98 "4.05 "2 AWG14 AWGSlits Box Lug (Vändbar linje och belastning)8 781 kr
SQUARE D QOU3501021 Enhetsmonterad strömbrytare Qou 3p 50a | AF9HTC 2JXR1 QOU35010213"50Shuntresa2.98 "4.05 "2 AWG14 AWGSlits Box Lug (Line and Load)8 622 kr
SQUARE D QOU3601021 Enhetsmonterad strömbrytare Qou 3p 60a | AF9HTE 2JXR4 QOU36010213"60Shuntresa2.98 "4.05 "2 AWG14 AWGSlits Box Lug (Line and Load)7 551 kr
SQUARE D QOU3151021 Enhetsmonterad effektbrytare QOU 3 P 15A | AH2PAJ 2JXL7 QOU31510213"15Shuntresa2.98 "4.05 "2 AWG14 AWGSlits Box Lug (Line and Load)8 665 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D QOU370 Enhetsmonterad effektbrytare Qou 3p 70a
7 665 kr /enhet