STAFFORD MFG Signature Series, ett stycke delad vänsterhands ACME-gängade skaftkragar


Filter
Finish: Svartoxid , Betyg: 1215 , Material: Stål , Skruvmaterial: Legerat stål , Typ: Vänsterhand ACME
StilModellBorrstorlekUtanför Dia.SkruvstorlekBreddPris (ex moms)
A
11L108
1 1/2 "-42.750 "5 / 16-24 x 10.750 "2 115 SEK
RFQ
A
11L104
1 1/4 "-52.500 "5 / 16-24 x 10.750 "-
RFQ
A
11L102
1 1/8 "-52.375 "5 / 16-24 x 10.750 "-
RFQ
A
11L112
1 3/4 "-43.250 "3 / 8-24 x 11"-
RFQ
A
11L106
1 3/8 "-42.625 "5 / 16-24 x 10.750 "-
RFQ
A
11L100
1-52.250 "5 / 16-24 x 10.62 "462 SEK
RFQ
A
11L008
1/2 "-101.313 "10-32 x 1/20.500 "435 SEK
RFQ
A
11L208
2 1/2 "-34"3 / 8-24 x 11"-
RFQ
A
11L204
2 1/4 "-33.750 "3 / 8-24 x 11"-
RFQ
A
11L200
2-43.500 "3 / 8-24 x 11"-
RFQ
A
11L012
3/4 "-62"5 / 16-24 x 10.62 "417 SEK
RFQ
A
11L006
3/8 "-121.125 "8-32 x 1/20.500 "-
RFQ
A
11L010
5/8 "-81.625 "1/4-28 x 5/80.500 "-
RFQ
A
11L014
7/8 "-62.125 "5 / 16-24 x 10.62 "-
RFQ
A
11L007
7/16 "-121.125 "8-32 x 1/20.500 "-
RFQ

Signature Series, ett stycke delad vänsterhands ACME-gängade skaftkragar

Stafford MFG Signature Series axelkragar fäster säkert och justerar komponenter på gängade axlar med vänster ACME-gänga. Dessa i ett stycke delade, vänster ACME gängade axelkragar har stålkonstruktion med svart oxidfinish för strukturell styvhet och motstå korrosion på utsatta ytor. Dessa kragar är idealiska för slagbegränsning och fjäderspänning. De har en skruv av legerat stål för att minska risken för att de lossnar eller glider. De finns i ytterdiametrar från 1.125 till 4 tum.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?