A B lager: Boll , Kondensator krävs: Nej , Plikt: Kontinuerlig , Effektivitetsgrupp: NEMA Premium (R) , Ram: 56C , Rammaterial: Valsat stål , grön certifiering eller annat erkännande: NEMA Premium-betyg , HP: 1/2 , Hz: 60 , Isoleringsklass: F , Inverter klassad: Ja , Max. Omgivningstemperatur: 40 grader C , Motorapplikation: Allmän tillämpning , Motordesign: 3-fas , Motorkapslingsdesign: Öppna Dripproof , Motorns monteringsposition: Horisontell , Motoraxeldesign: Nycklad , Termiskt motorskydd: Ingen , Antal hastigheter: 1 , Fas: 3 , Servicefaktor: 1.15 , Axel Dia.: 5 / 8 " , Skaftlängd: 1.875 " , Spänning: 208-230/460 , Garanti: 1 Years
Generella motorer, 1/2 hk, trefasdesign
Dayton trefasmotorer för allmänna ändamål används för applikationer med högt vridmoment såsom kompressorer, fläktar, pumpar, transportörer, verktygsmaskiner och materialhanteringsverktyg. Dessa enheter har en valsad stålkonstruktion för hållbarhet och strukturell styvhet och har kullager för smidig och kontinuerlig drift. Det öppna, droppsäkra höljet har ventilerade öppningar för att tillåta inflöde av extern luft direkt över motorlindningarna för att skydda interna komponenter från överhettning. Välj från ett omfattande utbud av dessa generella växelströmsmotorer, tillgängliga i hastigheter från 1155 till 3490 rpm.