STAFFORD MFG Solution Series, bearbetningsbara axelkopplingar av stål


Filter
Finish: Svartoxid , Betyg: 1215 , Kilspårstorlek: 6 mm , Material: Stål , Skruvmaterial: Legerat stål
StilModellBorrstorlekNyckelspår AUtanför Dia.SkruvstorlekTotal längdTypPris (ex moms)
A
5L100100REMK
1"1 / 4 "2"1/4-28 x 3/43"Hög styrka1 834 SEK
RFQ
A
5L108108REMK
1-1 / 2 "3 / 8 "2.500 "1/4-28 x 3/43.750 "Hög styrka1 837 SEK
RFQ
A
5L104104REMK
1-1 / 4 "1 / 4 "2.250 "1/4-28 x 3/43.375 "Hög styrka1 919 SEK
RFQ
A
5L102102REMK
1-1 / 8 "1 / 4 "2.125 "1/4-28 x 3/43.250 "Hög styrka1 647 SEK
RFQ
A
5L112112REMK
1-3 / 4 "3 / 8 "3"5 / 16-24 x 14.500 "Hög styrka3 027 SEK
RFQ
A
5L106106REMK
1-3 / 8 "5 / 16 "2.375 "1/4-28 x 3/43.625 "Hög styrka2 082 SEK
RFQ
A
5L008008REMK
1 / 2 "1 / 8 "1.250 "8-32 x 1/21.875 "Hög styrka1 173 SEK
RFQ
A
5L200200REMK
2"1 / 2 "3.250 "5 / 16-24 x 14.875 "Hög styrka3 234 SEK
RFQ
A
5L012012REMK
3 / 4 "3 / 16 "1.750 "1/4-28 x 3/42.625 "Hög styrka1 537 SEK
RFQ
A
5L010010REMK
5 / 8 "3 / 16 "1.500 "10-32 x 5/82.250 "Hög styrka1 171 SEK
RFQ
A
5L014014REMK
7 / 8 "3 / 16 "1.875 "1/4-28 x 3/42.875 "Hög styrka1 610 SEK
RFQ
A
5LM008008REMK
8 mm2 mm18mmM3 x 0.5 x 8 mm30 mmLåg profil1 304 SEK
RFQ
B
5LM008008REM
8 mm-18mmM3 x 0.5 x 8 mm30 mmLåg profil998 SEK
RFQ
B
5LM010010REM
10 mm-24mmM3 x 0.5 x 10 mm35 mmLåg profil756 SEK
RFQ
A
5LM010010REMK
10 mm3 mm24mmM3 x 0.5 x 10 mm35 mmLåg profil1 062 SEK
RFQ
A
5LM012012REMK
12 mm5 mm28mmM4 x 0.7 x 12 mm45 mmLåg profil1 642 SEK
RFQ
B
5LM012012REM
12 mm-28mmM4 x 0.7 x 12 mm45 mmLåg profil1 012 SEK
RFQ
B
5LM016016REM
16 mm-34mmM5 x 0.8 x 16 mm50 mmLåg profil944 SEK
RFQ
A
5LM016016REMK
16 mm-34mmM5 x 0.8 x 16 mm50 mmLåg profil1 331 SEK
RFQ
A
5LM020020REMK
20 mm-40mmM6 x 1.0 x 16 mm65 mmLåg profil1 407 SEK
RFQ
B
5LM020020REM
20 mm-40mmM6 x 1.0 x 16 mm65 mmLåg profil1 088 SEK
RFQ
B
5LM025025REM
25 mm-45mmM6 x 1.0 x 16 mm65 mmLåg profil1 251 SEK
RFQ
A
5LM025025REMK
25 mm8 mm45mmM6 x 1.0 x 16 mm65 mmLåg profil1 444 SEK
RFQ
B
5LM030030REM
30 mm-54mmM6 x 1.0 x 16 mm75 mmLåg profil1 364 SEK
RFQ
A
5LM030030REMK
30 mm8 mm54mmM6 x 1.0 x 16 mm75 mmLåg profil1 994 SEK
RFQ
A
5LM035035REMK
35 mm10 mm57mmM6 x 1.0 x 18 mm80 mmLåg profil1 772 SEK
RFQ
B
5LM035035REM
35 mm-57mmM6 x 1.0 x 18 mm80 mmLåg profil-
RFQ
A
5LM040040REMK
40 mm12 mm60mmM6 x 1.0 x 18 mm90 mmLåg profil2 578 SEK
RFQ
B
5LM040040REM
40 mm-60mmM6 x 1.0 x 18 mm90 mmLåg profil1 929 SEK
RFQ
A
5LM045045REMK
45 mm14 mm73mmM8 x 1.25 x 25 mm105 mmLåg profil-
RFQ
B
5LM045045REM
45 mm-73mmM8 x 1.25 x 25 mm105 mmLåg profil-
RFQ
B
5LM050050REM
50 mm-78mmM8 x 1.25 x 25 mm120 mmLåg profil-
RFQ
A
5LM050050REMK
50 mm14 mm78mmM8 x 1.25 x 25 mm120 mmLåg profil-
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?