STANLEY Skruv-på full mortise gångjärn, stål


Filter
Corners: Fyrkant , Hårdvara: Vad ingår , Hål: Med , Hål per blad: 4 , Lastkapacitet: 75.0 lb. , Antal ledningar: 0 , Orientering: Ej överlämnad , Pin Typ: Icke-stigande , Rörelseomfång: 270 grader , Obligatorisk dörrtjocklek: 1.375 "
StilModellBearing TypeDörrbladets breddFinishRambladets breddMonteringPin Dia.StiftmaterialPris (ex moms)
A
FBB179 4X4 DÖRRHÄNGD P STL
Boll1.625 "Prime Coat1.625 "Skruva på1.5 "Stål296 SEK
B
FBB179 4 5X4 5 DÖRRGÅNG P STL
Boll1 25 / 32 "Prime Coat1 25 / 32 "Skruva på1.5 "Stål306 SEK
C
FBB179 4 5X4 5 DÖRRAR GANG 26D STL
Boll1 25 / 32 "Satin Chrome1 25 / 32 "Skruva på1.5 "Stål270 SEK
D
FBB167 4 5 HM DÖRRHÄNGD P STL
Boll2 1 / 16 "Prime Coat2 1 / 16 "Half Mortise1.5 "Stål526 SEK
E
F191 4 5X4 DÖRRHÄNGEL 32D STS
Enkel1.625 "Satin rostfritt stål1.625 "Skruva på0.311 "Rostfritt stål632 SEK
F
F179 4X4 DÖRRHÄNGD P STL
Enkel1.625 "Prime Coat1.625 "Skruva på1.5 "Stål95 SEK
G
F179 4 5X4 5 DÖRRAR Gångjärn 4 STL
Enkel1 29 / 32 "Satäng mässing1 29 / 32 "Skruva på1.5 "Stål278 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?