Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

STANLEY FBB167 4 5 HM DÖRRHÄNGD P STL Helt gångjärn 4-1 / 2 tum höjd FBB167 | AH8EMX 38NC97

STANLEY FBB167 4 5 HM DÖRRGÅNGJÄRN P STL Full Mortise Gångjärn 4-1/2 Inch Höjd FBB167

Finns i lager
Artikel: AH8EMX Modell: FBB167 4 5 HM DÖRRGÅNGJÄRN P STLKorsreferens: 38NC97

Få det Maj 8, Onsdag
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
565SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelButt gångjärn
Bearing TypeBoll
HörnFyrkant
Dörrbladets bredd2 1 / 16 "
FinishPrime Coat
Rambladets bredd2 1 / 16 "
hårdvaraVad ingår
HålMed
Hål per blad4
Lastkapacitet75.0 lb.
MaterialStål
MonteringHalf Mortise
Antal ledningar0
RiktningEj överlämnad
Pin Dia.1.5 "
StiftmaterialStål
StifttypIcke-stigande
Rörelseomfång270 grader
Nödvändig dörrtjocklek1.375 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4455
Fartygets höjd (cm)6.35
Fartygets längd (cm)14.22
Fartygets bredd (cm)7.87
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Ligaturresistent: Nej
    • Dörrbladshöjd: 4-1 / 2 "
    • Rambladets höjd: 5 "
    • Dörrbladstjocklek: 0.134 "
    • Rambladstjocklek: 0.134 "

Produktvarianter

ProduktModellBearing TypeDörrbladets breddFinishRambladets breddMonteringPin Dia.StiftmaterialPris
STANLEY F191 4 5X4 DÖRRHÄNGEL 32D STS Gångjärn fullstål 4-1 / 2 tum Höjd x 4 tum Bredd | AH8EMT 38NC92 F191 4 5X4 DÖRRHÄNGEL 32D STSEnkel1.625 "Satin rostfritt stål1.625 "Skruva på0.311 "Rostfritt stål679SEK
STANLEY F179 4 5X4 5 Dörrgångjärn 4 STL Full Mortise-gångjärn 4-1/2 tums höjd satin mässing | AH8EMV 38NC94 F179 4 5X4 5 DÖRRAR Gångjärn 4 STLEnkel1 29 / 32 "Satäng mässing1 29 / 32 "Skruva på1.5 "Stål158SEK
STANLEY F179 4X4 DÖRRHÄNGD P STL Helt gångjärn 4 tum Höjd x 4 tum Bredd grundad | AH8EMW 38NC95 F179 4X4 DÖRRHÄNGD P STLEnkel1.625 "Prime Coat1.625 "Skruva på1.5 "Stål93SEK
STANLEY FBB179 4X4 DÖRRHÄNGD P STL Helt gångjärn Stål 4 tum Höjd x 4 tum Bredd | AH8EMY 38NC98 FBB179 4X4 DÖRRHÄNGD P STLBoll1.625 "Prime Coat1.625 "Skruva på1.5 "Stål290SEK
STANLEY FBB179 4 5X4 5 Dörrgångjärn P STL Fullstöds gångjärn 4-1/2 tums höjd FBB179 | AH8EMZ 38NC99 FBB179 4 5X4 5 DÖRRGÅNG P STLBoll1 25 / 32 "Prime Coat1 25 / 32 "Skruva på1.5 "Stål301SEK
STANLEY FBB179 4 5X4 5 DÖRRAR Gångjärn 26D STL Helt gångjärn 4-1 / 2 tum höjd Satin krom | AH8ENA 38ND01 FBB179 4 5X4 5 DÖRRAR GANG 26D STLBoll1 25 / 32 "Satin Chrome1 25 / 32 "Skruva på1.5 "Stål294SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

STANLEY FBB167 4 5 HM DÖRRGÅNGJÄRN P STL Full Mortise Gångjärn 4-1/2 Inch Höjd FBB167
565SEK /enhet