Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

STANLEY FBB179 4 5X4 5 DÖRRAR Gångjärn 26D STL Helt gångjärn 4-1 / 2 tum höjd Satin krom | AH8ENA 38ND01

STANLEY FBB179 4 5X4 5 DÖRRS GÅNGJÄRN 26D STL Full Mortise Gångjärn 4-1/2 Inch Höjd Satin Chrome

Finns i lager
Artikel: AH8ENA Modell: FBB179 4 5X4 5 Dörrgångjärn 26D STLKorsreferens: 38ND01
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
270SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelButt gångjärn
Bearing TypeBoll
HörnFyrkant
Dörrbladets bredd1 25 / 32 "
FinishSatin Chrome
Rambladets bredd1 25 / 32 "
hårdvaraVad ingår
HålMed
Hål per blad4
Lastkapacitet75.0 lb.
MaterialStål
MonteringSkruva på
Antal ledningar0
RiktningEj överlämnad
Pin Dia.1.5 "
StiftmaterialStål
StifttypIcke-stigande
Rörelseomfång270 grader
Nödvändig dörrtjocklek1.375 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.5216
Fartygets höjd (cm)7.11
Fartygets längd (cm)14.48
Fartygets bredd (cm)8.38
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Ligaturresistent: Nej
    • Dörrbladshöjd: 4-1 / 2 "
    • Rambladets höjd: 4-1 / 2 "
    • Dörrbladstjocklek: 0.134 "
    • Rambladstjocklek: 0.134 "

Produktvarianter

ProduktModellBearing TypeDörrbladets breddFinishRambladets breddMonteringPin Dia.StiftmaterialPris
STANLEY F191 4 5X4 DÖRRHÄNGEL 32D STS Gångjärn fullstål 4-1 / 2 tum Höjd x 4 tum Bredd | AH8EMT 38NC92 F191 4 5X4 DÖRRHÄNGEL 32D STSEnkel1.625 "Satin rostfritt stål1.625 "Skruva på0.311 "Rostfritt stål632SEK
STANLEY F179 4 5X4 5 Dörrgångjärn 4 STL Full Mortise-gångjärn 4-1/2 tums höjd satin mässing | AH8EMV 38NC94 F179 4 5X4 5 DÖRRAR Gångjärn 4 STLEnkel1 29 / 32 "Satäng mässing1 29 / 32 "Skruva på1.5 "Stål278SEK
STANLEY F179 4X4 DÖRRHÄNGD P STL Helt gångjärn 4 tum Höjd x 4 tum Bredd grundad | AH8EMW 38NC95 F179 4X4 DÖRRHÄNGD P STLEnkel1.625 "Prime Coat1.625 "Skruva på1.5 "Stål95SEK
STANLEY FBB167 4 5 HM DÖRRHÄNGD P STL Helt gångjärn 4-1 / 2 tum höjd FBB167 | AH8EMX 38NC97 FBB167 4 5 HM DÖRRHÄNGD P STLBoll2 1 / 16 "Prime Coat2 1 / 16 "Half Mortise1.5 "Stål526SEK
STANLEY FBB179 4X4 DÖRRHÄNGD P STL Helt gångjärn Stål 4 tum Höjd x 4 tum Bredd | AH8EMY 38NC98 FBB179 4X4 DÖRRHÄNGD P STLBoll1.625 "Prime Coat1.625 "Skruva på1.5 "Stål296SEK
STANLEY FBB179 4 5X4 5 Dörrgångjärn P STL Fullstöds gångjärn 4-1/2 tums höjd FBB179 | AH8EMZ 38NC99 FBB179 4 5X4 5 DÖRRGÅNG P STLBoll1 25 / 32 "Prime Coat1 25 / 32 "Skruva på1.5 "Stål306SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

STANLEY FBB179 4 5X4 5 DÖRRS GÅNGJÄRN 26D STL Full Mortise Gångjärn 4-1/2 Inch Höjd Satin Chrome
270SEK /enhet