STARRETT Kombination fyrkantiga set


Filter
Bladmaterial: Härdat och härdat stål , Graduation Typ: 4R , Examen: 8: e / 16: e / 32: e / 64: e
StilModellBladlängdFinishHuvudmaterialHead TypArtikelAntal bitarPris (ex moms)
A
11H-6-16R
----Kombination Square Set-1 925 SEK
RFQ
B
11H-4-4R
----Kombination Square Set-1 560 SEK
RFQ
C
CllH-11-4R
4"Svart rynkaGjutjärnFyrkantKombinationstorg21 757 SEK
D
C33HC-6-4R
6"Slät svart emaljStålFyrkantigt huvud, mitthuvudKombinationstorg33 796 SEK
D
C11HC-6-4R
6"Svart rynkaGjutjärnSquare, CenterKombinationstorg3-
RFQ
E
C435-12-4R
12 "Svart rynkaGjutjärnFyrkant, centrum, gradskivaKombination Square Set44 959 SEK

Kombination fyrkantiga set

Starrett kombination fyrkantig uppsättning består av ett fotograverat, härdat och härdat blad av satinkromstål, ett fyrkantigt huvud, ett centrumhuvud och ett gradskivahuvud. Det fyrkantiga huvudet har en precisionsslipad 90 graders yta och 45 grader geringsyta. Den används för att skapa räta vinklar och parallella linjer och kan också användas som en tri-kvadrat, gerings-, djup- och höjdmätare. Mitthuvudet används för att exakt lokalisera mitt på ett cylindriskt eller fyrkantigt arbetsstycke, medan gradskivahuvudet har roterande torn med direktavläsning av dubbla grader, som sträcker sig från 0 till 180 grader, som används för att mäta vinklar noggrant. Denna kombination fyrkantiga set har en vändbar låsbult, en skribba och ett vattenpass och kommer i ett monterat fodral. Den vändbara låsbulten gör att bladet kan vändas utan att låsbulten eller muttern avlägsnas och säkerställer korrekt inriktning av bladet mot huvudet.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?