Starrett C11H-4-4R kombinationsfyrkantsats är idealisk för precisionsskärning, borrning och layoutuppgifter. De erbjuder exakta vinkel- och djupmått och en pålitlig rätlina för att rita linjer. Denna uppsättning innehåller en tålig stållinjal med metriska och imperialistiska markeringar och ett löstagbart huvud som kan justeras till olika vinklar, vilket gör det till ett oumbärligt verktyg för ett brett spektrum av applikationer.
Funktioner:
- Den har ett fyrkantigt huvud i gjutjärn för längre livslängd.
- Detta Starret fyrkantiga set har lättlästa graderingar för att minimera mänskliga fel när du mäter.
- Den har ett blad med härdat och härdat stålkonstruktion, vilket säkerställer hållbarhet och motstånd mot böjning.
- Denna kombination av fyrkantsuppsättning har ett layoutverktyg som används för att rita räta vinklar och parallella linjer och används som en tri-kvadrat, geringsmätare, djupmätare, höjdmätare och nivå.
- Den har en precisionsslipad 90-graders kvadratisk yta och en 45-graders geringsyta.
- Detta C11H-4-4R kombinationsfyrkantiga set har en vändbar låsbult för att vända över bladet utan att ta bort låsbulten eller muttern för korrekt inriktning av bladet med huvudena.
- Den har en rits och ett vattenpass, vilket ger ytterligare funktionalitet för nivellerings- och märkningsuppgifter.
- Detta Starrett C11H-4-4R kombinationsfyrkantiga set har 4R-graderingar, vilket möjliggör mycket detaljerade och exakta mätningar.
Vanliga frågor och svar:
F. Hur behåller jag kombinationsrutauppsättningar?
A. Håll dem rena och torra när de inte används. Torka av dem med en torr trasa eller använd en lätt beläggning av olja för att förhindra rost. Förvara den i ett skyddande fodral eller låda för att förhindra skador eller slitage.
F. Vilka mått erbjuder stållinjalen i denna uppsättning?
S. Stållinjalen i Starrett C11H-4-4R kombinationsfyrkantsats innehåller metriska och imperialistiska markeringar. Denna mångsidighet tillåter användare att arbeta med båda mätsystemen, beroende på deras behov.
F. Hur fungerar det avtagbara huvudet och varför är det viktigt?
A. Det löstagbara huvudet i denna fyrkantiga kombinationssats kan placeras i olika vinklar, vilket möjliggör exakta mätningar och layoutjusteringar. Denna funktion är avgörande för uppgifter som kräver mångsidighet och noggrannhet, som att markera vinklar eller skapa avfasningar.