STARRETT Elektroniska mikrometrar


Starrett elektroniska mikrometrar är precisionsmätinstrument som används vid tillverkning, konstruktion och kvalitetskontroll. De ger noggranna mätningar av tjocklek, diameter och djup. Dessa mikrometrar är utrustade med elektroniska avläsningar, vilket möjliggör snabba och exakta digitala mätningar och eliminerar risken för mänskliga fel i samband med traditionella mekaniska mikrometrar. De erbjuder effektivitet, konsekvens och tillförlitlighet i dimensionella mätuppgifter, vilket förbättrar den totala produktiviteten och produktkvaliteten....Läs mer

Filter
Städ: Flat , Kalibrerings certifikat: Nej , Område: 0 till 1"/0 till 25 mm , Upplösning: 0.00005 "/ 0.001 mm , SPC-utgång: Nej , Slända: Flat
StilModellKausPris (ex moms)
A
796.1XFL-1
Friktion-
RFQ
B
796.1XRL-1
ratchet4 411 SEK

Elektroniska mikrometrar

Starrett elektroniska mikrometrar är designade för att noggrant mäta komponenter i laboratorier, metallbearbetning, fordon och tillverkningsanläggningar. De har en stor lättläst, digital LCD-avläsning och balanserad ram för att ge exakta mätningar. Utvalda modeller har friktionshylsa i ett stycke för att tillåta enhetligt kontakttryck samtidigt som man tillåter enhandsmanövrering och en räfflad låsmutter av ringtyp för säker och snabb låsning. De kommer med IP67-klassat skydd för att förhindra skador mot vatten, damm, kylvätskor och smuts i verkstadsmiljöer. Välj från ett brett utbud av dessa elektroniska mikrometrar, tillgängliga i spärr- och friktionsfingerborg.

Funktioner

  • Dessa mikrometrar har en stor digital LCD-avläsning för bekväm mätavläsning.
  • De har en bländfri satinkromfinish på fingerborgen och ärmen, vilket förbättrar synligheten under mätningar.
  • Dessa mikrometrar har en balanserad och avsmalnande ram, vilket säkerställer ergonomisk och bekväm användning i applikationer.
  • De är utrustade med en extremt hård och stabil spindel i ett stycke, vilket säkerställer hållbarhet och noggrannhet i mätningar.
  • Dessa instrument har mikrolappade hårdmetallmätytor, vilket ger hög precision vid dimensionella mätuppgifter.
  • De har en bekväm mätknapp, som gör att användare kan frysa avläsningen för enkel inspelning.
  • Dessa Starrett elektroniska mikrometrar kan behålla och återgå till den verkliga nollavläsningen, vilket säkerställer noggrannhet och konsekvens i mätningarna.

Vanliga frågor

Vad är upplösningen och noggrannheten hos Starrett elektroniska mikrometrar?

Dessa mikrometrar erbjuder en upplösning på 00005 tum och hög noggrannhet inom +/- 0001 tum, vilket säkerställer exakta och tillförlitliga mätningar.

Hur behåller Starrett elektroniska mikrometrar och återgår till den sanna nollavläsningen?

Starrett elektroniska mikrometrar är designade för att behålla och återgå till den sanna nollavläsningen, vilket säkerställer noggrannhet och konsistens i mätningarna.

Kan jag växla mellan tum- och millimetermått på Starrett elektroniska mikrometrar?

Ja, de engelska versionerna av dessa mikrometrar erbjuder tum/millimeter konvertering, vilket ger flexibilitet för olika måttenheter.

Finns det en automatisk avstängningsfunktion i dessa Starrett elektroniska mikrometrar?

Ja, de har en automatisk avstängningsfunktion som aktiveras efter 20 minuter utan användning, vilket sparar batteritid.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?